曜日別特売
S021927 タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)ブロックシール付 タイヨーマーク(中川製袋化工) 88095720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)ブロックシール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4000枚)
幅(mm)260
高さ(mm)380
内容量1箱(4000枚)注文コード88095720品番S021927
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。
国産で安心安全、食品衛生法にも対応しております。
フックに引っかけて使用することができる製品です。ヒモ付きとは違い、ヒモが切れて地面に落ちる心配もありません。
透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途
食品用、保存用
幅(mm)
260
サイズ
No13
高さ(mm)
380
入数(枚)
4000枚(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.03
色
透明
タイプ
ブロックシール
種類
平袋
適合規格
食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする