曜日別特売

ボールジョイントプーラー30mm

ボールジョイントプーラー30mm - JTCボールジョイントプーラー30mm - JTCボールジョイントプーラー30mm - JTCボールジョイントプーラー30mm - JTCボールジョイントプーラー30mm - JTCボールジョイントプーラー30mm - JTC
用途
乗用車~小型トラックのタイロッドエンド用
内容量
1個
取扱説明書:(0.52MB) (0.52MB)
注意
※サイズ:A30mm B56mm C19mm D122~172mm E:60mm F:50mm
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88090181JTC4751
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする