曜日別特売
JTC4751 ボールジョイントプーラー30mm JTC 88090181

JTC4751 ボールジョイントプーラー30mm JTC 88090181
JTC4751 ボールジョイントプーラー30mm JTC 88090181
JTC4751 ボールジョイントプーラー30mm JTC 88090181
JTC4751 ボールジョイントプーラー30mm JTC 88090181
JTC4751 ボールジョイントプーラー30mm JTC 88090181
JTC4751 ボールジョイントプーラー30mm JTC 88090181

ボールジョイントプーラー30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88090181
品番
JTC4751
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
用途
乗用車~小型トラックのタイロッドエンド用
取扱説明書:(0.52MB) (0.52MB)
注意
※サイズ:A30mm B56mm C19mm D122~172mm E:60mm F:50mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする