曜日別特売

PF0704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF0704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):140
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:11.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167077PF0704 x 400L SUS C=C400
¥10,323
¥11,355(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167978PF0704 x 910L SUS C=C910
¥10,935
¥12,029(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168477PF0704 x 18000L SUS C=C18000
¥31,405
¥34,546(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172860PF0704 x 2900L SUS C=C2900
¥13,319
¥14,651(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179729PF0704 x 380L SUS C=C380
¥10,300
¥11,330(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181068PF0704 x 40000L SUS C=C40000
¥57,758
¥63,534(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181366PF0704 x 750L SUS C=C750
¥10,743
¥11,817(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184218PF0704 x 250L SUS C=C250
¥10,145
¥11,160(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185329PF0704 x 620L SUS C=C620
¥10,586
¥11,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186677PF0704 x 1450L SUS C=C1450
¥11,582
¥12,740(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189380PF0704 x 1100L SUS C=C1100
¥11,162
¥12,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191751PF0704 x 500L SUS C=C500
¥10,443
¥11,487(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193336PF0704 x 360L SUS C=C360
¥10,276
¥11,304(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195838PF0704 x 2300L SUS C=C2300
¥12,600
¥13,860(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197247PF0704 x 1250L SUS C=C1250
¥11,343
¥12,477(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202610PF0704 x 1650L SUS C=C1650
¥11,822
¥13,004(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203215PF0704 x 950L SUS C=C950
¥10,982
¥12,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203398PF0704 x 1950L SUS C=C1950
¥12,180
¥13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206241PF0704 x 590L SUS C=C590
¥10,552
¥11,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206505PF0704 x 470L SUS C=C470
¥10,409
¥11,450(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206521PF0704 x 270L SUS C=C270
¥10,169
¥11,186(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209077PF0704 x 3400L SUS C=C3400
¥13,916
¥15,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209951PF0704 x 16000L SUS C=C16000
¥29,009
¥31,910(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210136PF0704 x 4600L SUS C=C4600
¥15,355
¥16,891(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216540PF0704 x 2400L SUS C=C2400
¥12,719
¥13,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219315PF0704 x 390L SUS C=C390
¥10,312
¥11,343(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220146PF0704 x 710L SUS C=C710
¥10,695
¥11,765(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222490PF0704 x 870L SUS C=C870
¥10,888
¥11,977(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225326PF0704 x 1500L SUS C=C1500
¥11,642
¥12,806(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226979PF0704 x 530L SUS C=C530
¥10,479
¥11,527(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231538PF0704 x 300L SUS C=C300
¥10,205
¥11,226(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231617PF0704 x 720L SUS C=C720
¥10,708
¥11,779(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232606PF0704 x 3700L SUS C=C3700
¥14,278
¥15,706(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232658PF0704 x 350L SUS C=C350
¥10,263
¥11,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233945PF0704 x 1050L SUS C=C1050
¥11,103
¥12,213(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234225PF0704 x 760L SUS C=C760
¥10,756
¥11,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237269PF0704 x 610L SUS C=C610
¥10,576
¥11,634(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239798PF0704 x 1200L SUS C=C1200
¥11,282
¥12,410(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240665PF0704 x 730L SUS C=C730
¥10,719
¥11,791(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243280PF0704 x 480L SUS C=C480
¥10,419
¥11,461(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249099PF0704 x 900L SUS C=C900
¥10,923
¥12,015(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249957PF0704 x 4000L SUS C=C4000
¥14,635
¥16,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251235PF0704 x 2100L SUS C=C2100
¥12,360
¥13,596(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251795PF0704 x 310L SUS C=C310
¥10,215
¥11,237(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252468PF0704 x 700L SUS C=C700
¥10,683
¥11,751(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253220PF0704 x 2500L SUS C=C2500
¥12,839
¥14,123(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255049PF0704 x 960L SUS C=C960
¥10,995
¥12,095(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259818PF0704 x 820L SUS C=C820
¥10,826
¥11,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260895PF0704 x 290L SUS C=C290
¥10,193
¥11,212(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263126PF0704 x 920L SUS C=C920
¥10,948
¥12,043(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする