曜日別特売

PF0704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF0704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):140
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166271PF0704 x 890L SUS 8002+C=C+8002890
¥13,512
¥14,863(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168836PF0704 x 440L SUS 8002+C=C+8002440
¥12,972
¥14,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169606PF0704 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥17,356
¥19,092(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169640PF0704 x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥13,223
¥14,545(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173176PF0704 x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥13,762
¥15,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173359PF0704 x 2700L SUS 8002+C=C+80022700
¥15,679
¥17,247(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176378PF0704 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥17,116
¥18,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181908PF0704 x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥23,825
¥26,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182827PF0704 x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥16,516
¥18,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185031PF0704 x 25000L SUS 8002+C=C+800225000
¥42,390
¥46,629(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185268PF0704 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥13,703
¥15,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188856PF0704 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥13,630
¥14,993(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194131PF0704 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥13,200
¥14,520(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197326PF0704 x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥13,043
¥14,347(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203538PF0704 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥13,606
¥14,967(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208867PF0704 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥15,079
¥16,587(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213006PF0704 x 7500L SUS 8002+C=C+80027500
¥21,429
¥23,572(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219525PF0704 x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥17,475
¥19,223(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222456PF0704 x 4600L SUS 8002+C=C+80024600
¥17,955
¥19,751(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224425PF0704 x 450L SUS 8002+C=C+8002450
¥12,985
¥14,284(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224976PF0704 x 3500L SUS 8002+C=C+80023500
¥16,638
¥18,302(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231301PF0704 x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥12,948
¥14,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234110PF0704 x 3200L SUS 8002+C=C+80023200
¥16,278
¥17,906(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237987PF0704 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥29,213
¥32,134(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239545PF0704 x 330L SUS 8002+C=C+8002330
¥12,839
¥14,123(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243167PF0704 x 1550L SUS 8002+C=C+80021550
¥14,300
¥15,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243298PF0704 x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥13,019
¥14,321(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245775PF0704 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥12,900
¥14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247559PF0704 x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥13,163
¥14,479(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248460PF0704 x 790L SUS 8002+C=C+8002790
¥13,390
¥14,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250551PF0704 x 4900L SUS 8002+C=C+80024900
¥18,315
¥20,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251865PF0704 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥12,960
¥14,256(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253475PF0704 x 2000L SUS 8002+C=C+80022000
¥14,839
¥16,323(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255557PF0704 x 610L SUS 8002+C=C+8002610
¥13,176
¥14,494(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257919PF0704 x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥13,283
¥14,611(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259538PF0704 x 220L SUS 8002+C=C+8002220
¥12,708
¥13,979(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261909PF0704 x 1500L SUS 8002+C=C+80021500
¥14,242
¥15,666(税込)
6日以内出荷
返品不可
88262539PF0704 x 5000L SUS 8002+C=C+80025000
¥18,433
¥20,276(税込)
6日以内出荷
返品不可
88268410PF0704 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥25,620
¥28,182(税込)
6日以内出荷
返品不可
88271210PF0704 x 310L SUS 8002+C=C+8002310
¥12,815
¥14,097(税込)
6日以内出荷
返品不可
88271630PF0704 x 980L SUS 8002+C=C+8002980
¥13,619
¥14,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
88277835PF0704 x 850L SUS 8002+C=C+8002850
¥13,463
¥14,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
88279488PF0704 x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥12,912
¥14,203(税込)
6日以内出荷
返品不可
88280057PF0704 x 4300L SUS 8002+C=C+80024300
¥17,596
¥19,356(税込)
6日以内出荷
返品不可
88280170PF0704 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥13,152
¥14,467(税込)
6日以内出荷
返品不可
88280897PF0704 x 12000L SUS 8002+C=C+800212000
¥26,818
¥29,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
88280985PF0704 x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥12,720
¥13,992(税込)
6日以内出荷
返品不可
88281911PF0704 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥13,943
¥15,337(税込)
6日以内出荷
返品不可
88282060PF0704 x 250L SUS 8002+C=C+8002250
¥12,745
¥14,020(税込)
6日以内出荷
返品不可
88282078PF0704 x 8000L SUS 8002+C=C+80028000
¥22,026
¥24,229(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする