曜日別特売

PF0704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF0704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):140
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167750PF0704 x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥13,092
¥14,401(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173061PF0704 x 210L SUS 8001+F=F+8001210
¥12,696
¥13,966(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175809PF0704 x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥16,038
¥17,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179336PF0704 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥13,703
¥15,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179397PF0704 x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥12,900
¥14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182136PF0704 x 810L SUS 8001+F=F+8001810
¥13,415
¥14,757(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185137PF0704 x 4300L SUS 8001+F=F+80014300
¥17,596
¥19,356(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186090PF0704 x 3400L SUS 8001+F=F+80013400
¥16,516
¥18,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186501PF0704 x 15000L SUS 8001+F=F+800115000
¥30,412
¥33,453(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186616PF0704 x 17000L SUS 8001+F=F+800117000
¥32,808
¥36,089(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186695PF0704 x 720L SUS 8001+F=F+8001720
¥13,308
¥14,639(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192591PF0704 x 840L SUS 8001+F=F+8001840
¥13,450
¥14,795(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197430PF0704 x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥15,079
¥16,587(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197466PF0704 x 460L SUS 8001+F=F+8001460
¥12,996
¥14,296(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198681PF0704 x 970L SUS 8001+F=F+8001970
¥13,606
¥14,967(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201000PF0704 x 450L SUS 8001+F=F+8001450
¥12,985
¥14,284(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201018PF0704 x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥16,278
¥17,906(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209655PF0704 x 4900L SUS 8001+F=F+80014900
¥18,315
¥20,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212541PF0704 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥31,609
¥34,770(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214580PF0704 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥14,300
¥15,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214677PF0704 x 390L SUS 8001+F=F+8001390
¥12,912
¥14,203(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218220PF0704 x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥13,822
¥15,204(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218780PF0704 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥12,852
¥14,137(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219997PF0704 x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥23,225
¥25,548(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220031PF0704 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥13,943
¥15,337(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222131PF0704 x 300L SUS 8001+F=F+8001300
¥12,805
¥14,086(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226961PF0704 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥15,798
¥17,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228851PF0704 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥17,235
¥18,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232326PF0704 x 3700L SUS 8001+F=F+80013700
¥16,878
¥18,566(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233401PF0704 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥13,116
¥14,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233735PF0704 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥13,488
¥14,837(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235808PF0704 x 3600L SUS 8001+F=F+80013600
¥16,756
¥18,432(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236937PF0704 x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥12,769
¥14,046(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237278PF0704 x 490L SUS 8001+F=F+8001490
¥13,033
¥14,336(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238048PF0704 x 320L SUS 8001+F=F+8001320
¥12,829
¥14,112(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238127PF0704 x 950L SUS 8001+F=F+8001950
¥13,582
¥14,940(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240997PF0704 x 640L SUS 8001+F=F+8001640
¥13,210
¥14,531(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241855PF0704 x 510L SUS 8001+F=F+8001510
¥13,055
¥14,361(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242476PF0704 x 2100L SUS 8001+F=F+80012100
¥14,960
¥16,456(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242641PF0704 x 420L SUS 8001+F=F+8001420
¥12,948
¥14,243(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243648PF0704 x 5000L SUS 8001+F=F+80015000
¥18,433
¥20,276(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244716PF0704 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥12,888
¥14,177(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246737PF0704 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥15,200
¥16,720(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248566PF0704 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥13,882
¥15,270(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251558PF0704 x 4600L SUS 8001+F=F+80014600
¥17,955
¥19,751(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256546PF0704 x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥14,062
¥15,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256896PF0704 x 440L SUS 8001+F=F+8001440
¥12,972
¥14,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264079PF0704 x 40000L SUS 8001+F=F+800140000
¥60,358
¥66,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264359PF0704 x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥13,332
¥14,665(税込)
6日以内出荷
返品不可
88265111PF0704 x 400L SUS 8001+F=F+8001400
¥12,923
¥14,215(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする