曜日別特売

PF0704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF0704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):140
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167418PF0704 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥7,268
¥7,995(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167996PF0704 x 8000L 8002+C=C+80028000
¥12,778
¥14,056(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168565PF0704 x 5500L 8002+C=C+80025500
¥9,785
¥10,764(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168931PF0704 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥8,706
¥9,577(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171871PF0704 x 430L 8002+C=C+8002430
¥3,712
¥4,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172641PF0704 x 280L 8002+C=C+8002280
¥3,532
¥3,885(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174847PF0704 x 30000L 8002+C=C+800230000
¥39,130
¥43,043(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175231PF0704 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥7,986
¥8,785(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175380PF0704 x 1850L 8002+C=C+80021850
¥5,413
¥5,954(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178268PF0704 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥17,569
¥19,326(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179467PF0704 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥4,872
¥5,359(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184988PF0704 x 13000L 8002+C=C+800213000
¥18,768
¥20,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189547PF0704 x 240L 8002+C=C+8002240
¥3,483
¥3,831(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190509PF0704 x 5000L 8002+C=C+80025000
¥9,185
¥10,104(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192627PF0704 x 260L 8002+C=C+8002260
¥3,508
¥3,859(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193081PF0704 x 560L 8002+C=C+8002560
¥3,868
¥4,255(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196721PF0704 x 2700L 8002+C=C+80022700
¥6,430
¥7,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197850PF0704 x 4100L 8002+C=C+80024100
¥8,108
¥8,919(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201185PF0704 x 670L 8002+C=C+8002670
¥3,999
¥4,399(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201621PF0704 x 550L 8002+C=C+8002550
¥3,855
¥4,241(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202750PF0704 x 7000L 8002+C=C+80027000
¥11,580
¥12,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207108PF0704 x 520L 8002+C=C+8002520
¥3,819
¥4,201(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210328PF0704 x 3900L 8002+C=C+80023900
¥7,868
¥8,655(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210967PF0704 x 1000L 8002+C=C+80021000
¥4,393
¥4,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212078PF0704 x 970L 8002+C=C+8002970
¥4,358
¥4,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212157PF0704 x 790L 8002+C=C+8002790
¥4,142
¥4,556(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215648PF0704 x 15000L 8002+C=C+800215000
¥21,163
¥23,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215700PF0704 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥9,066
¥9,973(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216856PF0704 x 690L 8002+C=C+8002690
¥4,023
¥4,425(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221090PF0704 x 360L 8002+C=C+8002360
¥3,628
¥3,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221720PF0704 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥7,029
¥7,732(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223296PF0704 x 960L 8002+C=C+8002960
¥4,346
¥4,781(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224730PF0704 x 800L 8002+C=C+8002800
¥4,153
¥4,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225981PF0704 x 700L 8002+C=C+8002700
¥4,035
¥4,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227478PF0704 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥15,173
¥16,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229718PF0704 x 18000L 8002+C=C+800218000
¥24,756
¥27,232(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229797PF0704 x 310L 8002+C=C+8002310
¥3,566
¥3,923(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231791PF0704 x 910L 8002+C=C+8002910
¥4,286
¥4,715(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235406PF0704 x 370L 8002+C=C+8002370
¥3,639
¥4,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235686PF0704 x 620L 8002+C=C+8002620
¥3,938
¥4,332(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236535PF0704 x 420L 8002+C=C+8002420
¥3,699
¥4,069(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238845PF0704 x 680L 8002+C=C+8002680
¥4,010
¥4,411(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241390PF0704 x 290L 8002+C=C+8002290
¥3,545
¥3,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242756PF0704 x 980L 8002+C=C+8002980
¥4,370
¥4,807(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246256PF0704 x 1250L 8002+C=C+80021250
¥4,695
¥5,165(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249291PF0704 x 900L 8002+C=C+8002900
¥4,275
¥4,703(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250185PF0704 x 220L 8002+C=C+8002220
¥3,459
¥3,805(税込)
6日以内出荷
返品不可
88262600PF0704 x 390L 8002+C=C+8002390
¥3,663
¥4,029(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263309PF0704 x 340L 8002+C=C+8002340
¥3,603
¥3,963(税込)
6日以内出荷
返品不可
88270887PF0704 x 610L 8002+C=C+8002610
¥3,928
¥4,321(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする