曜日別特売

PF0704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF0704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):140
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167838PF0704 x 900L 8001+F=F+8001900
¥4,275
¥4,703(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170227PF0704 x 1300L 8001+F=F+80011300
¥4,753
¥5,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179266PF0704 x 3300L 8001+F=F+80013300
¥7,149
¥7,864(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179476PF0704 x 2300L 8001+F=F+80012300
¥5,952
¥6,547(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179930PF0704 x 350L 8001+F=F+8001350
¥3,615
¥3,977(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181820PF0704 x 450L 8001+F=F+8001450
¥3,736
¥4,110(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182066PF0704 x 460L 8001+F=F+8001460
¥3,748
¥4,123(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184875PF0704 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥9,185
¥10,104(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185846PF0704 x 1700L 8001+F=F+80011700
¥5,233
¥5,756(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186485PF0704 x 640L 8001+F=F+8001640
¥3,962
¥4,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188515PF0704 x 7000L 8001+F=F+80017000
¥11,580
¥12,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193765PF0704 x 1450L 8001+F=F+80011450
¥4,933
¥5,426(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194359PF0704 x 930L 8001+F=F+8001930
¥4,309
¥4,740(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200205PF0704 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥24,756
¥27,232(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203066PF0704 x 1400L 8001+F=F+80011400
¥4,872
¥5,359(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205367PF0704 x 680L 8001+F=F+8001680
¥4,010
¥4,411(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207957PF0704 x 960L 8001+F=F+8001960
¥4,346
¥4,781(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208027PF0704 x 430L 8001+F=F+8001430
¥3,712
¥4,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209095PF0704 x 1500L 8001+F=F+80011500
¥4,993
¥5,492(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209689PF0704 x 1250L 8001+F=F+80011250
¥4,695
¥5,165(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210608PF0704 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥4,455
¥4,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210626PF0704 x 980L 8001+F=F+8001980
¥4,370
¥4,807(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211046PF0704 x 830L 8001+F=F+8001830
¥4,190
¥4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211089PF0704 x 520L 8001+F=F+8001520
¥3,819
¥4,201(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211326PF0704 x 250L 8001+F=F+8001250
¥3,496
¥3,846(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212121PF0704 x 2500L 8001+F=F+80012500
¥6,190
¥6,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214056PF0704 x 990L 8001+F=F+8001990
¥4,382
¥4,820(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215569PF0704 x 910L 8001+F=F+8001910
¥4,286
¥4,715(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221835PF0704 x 7500L 8001+F=F+80017500
¥12,180
¥13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223050PF0704 x 620L 8001+F=F+8001620
¥3,938
¥4,332(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223208PF0704 x 600L 8001+F=F+8001600
¥3,915
¥4,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223759PF0704 x 4500L 8001+F=F+80014500
¥8,586
¥9,445(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224091PF0704 x 420L 8001+F=F+8001420
¥3,699
¥4,069(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224276PF0704 x 1950L 8001+F=F+80011950
¥5,532
¥6,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224669PF0704 x 2800L 8001+F=F+80012800
¥6,549
¥7,204(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227557PF0704 x 540L 8001+F=F+8001540
¥3,843
¥4,227(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229027PF0704 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥6,670
¥7,337(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232430PF0704 x 470L 8001+F=F+8001470
¥3,760
¥4,136(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234031PF0704 x 2600L 8001+F=F+80012600
¥6,310
¥6,941(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236036PF0704 x 4600L 8001+F=F+80014600
¥8,706
¥9,577(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238791PF0704 x 800L 8001+F=F+8001800
¥4,153
¥4,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240866PF0704 x 1800L 8001+F=F+80011800
¥5,352
¥5,887(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240936PF0704 x 560L 8001+F=F+8001560
¥3,868
¥4,255(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241006PF0704 x 710L 8001+F=F+8001710
¥4,046
¥4,451(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241250PF0704 x 920L 8001+F=F+8001920
¥4,299
¥4,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243587PF0704 x 860L 8001+F=F+8001860
¥4,226
¥4,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243770PF0704 x 11000L 8001+F=F+800111000
¥16,372
¥18,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248006PF0704 x 780L 8001+F=F+8001780
¥4,132
¥4,545(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250158PF0704 x 330L 8001+F=F+8001330
¥3,590
¥3,949(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251741PF0704 x 530L 8001+F=F+8001530
¥3,830
¥4,213(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする