曜日別特売

PF0706 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF0706 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):220
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:15.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169010PF0706 x 1350L SUS C=C1350
¥12,788
¥14,067(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172239PF0706 x 310L SUS C=C310
¥11,208
¥12,329(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173167PF0706 x 4800L SUS C=C4800
¥18,029
¥19,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173569PF0706 x 1600L SUS C=C1600
¥13,166
¥14,483(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178539PF0706 x 2700L SUS C=C2700
¥14,838
¥16,322(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179905PF0706 x 400L SUS C=C400
¥11,345
¥12,480(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184568PF0706 x 1200L SUS C=C1200
¥12,559
¥13,815(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186056PF0706 x 4600L SUS C=C4600
¥17,723
¥19,495(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187499PF0706 x 1500L SUS C=C1500
¥13,015
¥14,317(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188838PF0706 x 40000L SUS C=C40000
¥71,500
¥78,650(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189608PF0706 x 3600L SUS C=C3600
¥16,205
¥17,826(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191708PF0706 x 450L SUS C=C450
¥11,420
¥12,562(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193571PF0706 x 600L SUS C=C600
¥11,648
¥12,813(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193625PF0706 x 1950L SUS C=C1950
¥13,699
¥15,069(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197536PF0706 x 570L SUS C=C570
¥11,603
¥12,763(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203696PF0706 x 1100L SUS C=C1100
¥12,406
¥13,647(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204308PF0706 x 4700L SUS C=C4700
¥17,876
¥19,664(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209305PF0706 x 970L SUS C=C970
¥12,210
¥13,431(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212315PF0706 x 830L SUS C=C830
¥11,996
¥13,196(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218317PF0706 x 3500L SUS C=C3500
¥16,052
¥17,657(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221047PF0706 x 780L SUS C=C780
¥11,922
¥13,114(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221336PF0706 x 890L SUS C=C890
¥12,089
¥13,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223278PF0706 x 690L SUS C=C690
¥11,785
¥12,964(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227645PF0706 x 950L SUS C=C950
¥12,180
¥13,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228169PF0706 x 2100L SUS C=C2100
¥13,926
¥15,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230655PF0706 x 360L SUS C=C360
¥11,283
¥12,411(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232116PF0706 x 410L SUS C=C410
¥11,359
¥12,495(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232360PF0706 x 820L SUS C=C820
¥11,982
¥13,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232816PF0706 x 19000L SUS C=C19000
¥39,599
¥43,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235205PF0706 x 650L SUS C=C650
¥11,723
¥12,895(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242011PF0706 x 11000L SUS C=C11000
¥27,446
¥30,191(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242047PF0706 x 350L SUS C=C350
¥11,269
¥12,396(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242230PF0706 x 380L SUS C=C380
¥11,313
¥12,444(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246089PF0706 x 4900L SUS C=C4900
¥18,180
¥19,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247550PF0706 x 3300L SUS C=C3300
¥15,749
¥17,324(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247665PF0706 x 6000L SUS C=C6000
¥19,850
¥21,835(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254699PF0706 x 3100L SUS C=C3100
¥15,445
¥16,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255137PF0706 x 6500L SUS C=C6500
¥20,610
¥22,671(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258786PF0706 x 12000L SUS C=C12000
¥28,965
¥31,862(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261017PF0706 x 730L SUS C=C730
¥11,846
¥13,031(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261245PF0706 x 800L SUS C=C800
¥11,952
¥13,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
88262146PF0706 x 200L SUS C=C200
¥11,040
¥12,144(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264027PF0706 x 220L SUS C=C220
¥11,069
¥12,176(税込)
6日以内出荷
返品不可
88265908PF0706 x 340L SUS C=C340
¥11,253
¥12,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266021PF0706 x 280L SUS C=C280
¥11,162
¥12,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267335PF0706 x 880L SUS C=C880
¥12,072
¥13,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
88267658PF0706 x 2400L SUS C=C2400
¥14,383
¥15,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
88268638PF0706 x 30000L SUS C=C30000
¥56,309
¥61,940(税込)
6日以内出荷
返品不可
88271140PF0706 x 540L SUS C=C540
¥11,556
¥12,712(税込)
6日以内出荷
返品不可
88271700PF0706 x 430L SUS C=C430
¥11,389
¥12,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする