曜日別特売

PF0706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF0706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):220
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:15.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166508PF0706 x 1300L SUS 8002+C=C+80021300
¥15,683
¥17,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167129PF0706 x 25000L SUS 8002+C=C+800225000
¥51,685
¥56,854(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168161PF0706 x 8000L SUS 8002+C=C+80028000
¥25,860
¥28,446(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169195PF0706 x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥14,953
¥16,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169710PF0706 x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥15,152
¥16,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173630PF0706 x 3600L SUS 8002+C=C+80023600
¥19,176
¥21,094(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174698PF0706 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥14,832
¥16,315(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178180PF0706 x 860L SUS 8002+C=C+8002860
¥15,015
¥16,517(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180727PF0706 x 1500L SUS 8002+C=C+80021500
¥15,986
¥17,585(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181680PF0706 x 9500L SUS 8002+C=C+80029500
¥28,139
¥30,953(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182206PF0706 x 830L SUS 8002+C=C+8002830
¥14,968
¥16,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183527PF0706 x 1550L SUS 8002+C=C+80021550
¥16,062
¥17,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183981PF0706 x 30000L SUS 8002+C=C+800230000
¥59,280
¥65,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191051PF0706 x 920L SUS 8002+C=C+8002920
¥15,105
¥16,616(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196179PF0706 x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥20,088
¥22,097(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200808PF0706 x 400L SUS 8002+C=C+8002400
¥14,316
¥15,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201350PF0706 x 2000L SUS 8002+C=C+80022000
¥16,745
¥18,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204405PF0706 x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥36,493
¥40,142(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204579PF0706 x 4000L SUS 8002+C=C+80024000
¥19,783
¥21,761(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205751PF0706 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥15,759
¥17,335(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209497PF0706 x 720L SUS 8002+C=C+8002720
¥14,800
¥16,280(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212060PF0706 x 3800L SUS 8002+C=C+80023800
¥19,480
¥21,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212945PF0706 x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥14,726
¥16,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213381PF0706 x 340L SUS 8002+C=C+8002340
¥14,225
¥15,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214117PF0706 x 410L SUS 8002+C=C+8002410
¥14,330
¥15,763(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218159PF0706 x 320L SUS 8002+C=C+8002320
¥14,193
¥15,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221458PF0706 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥34,975
¥38,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221817PF0706 x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥14,300
¥15,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223235PF0706 x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥38,013
¥41,814(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225351PF0706 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥14,603
¥16,063(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226857PF0706 x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥14,058
¥15,464(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226970PF0706 x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥14,483
¥15,931(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227250PF0706 x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥16,138
¥17,752(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229316PF0706 x 810L SUS 8002+C=C+8002810
¥14,938
¥16,432(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230120PF0706 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥18,113
¥19,924(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230917PF0706 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥17,049
¥18,754(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231985PF0706 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥15,182
¥16,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234268PF0706 x 7000L SUS 8002+C=C+80027000
¥24,340
¥26,774(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238705PF0706 x 240L SUS 8002+C=C+8002240
¥14,073
¥15,480(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241356PF0706 x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥26,619
¥29,281(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243185PF0706 x 1200L SUS 8002+C=C+80021200
¥15,530
¥17,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245301PF0706 x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥16,670
¥18,337(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247376PF0706 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥15,606
¥17,167(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248381PF0706 x 1700L SUS 8002+C=C+80021700
¥16,290
¥17,919(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248855PF0706 x 620L SUS 8002+C=C+8002620
¥14,650
¥16,115(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250621PF0706 x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥14,240
¥15,664(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254629PF0706 x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥14,466
¥15,913(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255435PF0706 x 450L SUS 8002+C=C+8002450
¥14,392
¥15,831(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255487PF0706 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥39,532
¥43,485(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256266PF0706 x 550L SUS 8002+C=C+8002550
¥14,542
¥15,996(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする