曜日別特売

PF0706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF0706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166158PF0706 x 960L SUS 8001+F=F+8001
15,166
16,683(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168337PF0706 x 540L SUS 8001+F=F+8001
14,528
15,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170245PF0706 x 620L SUS 8001+F=F+8001
14,650
16,115(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171548PF0706 x 260L SUS 8001+F=F+8001
14,102
15,512(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175066PF0706 x 13000L SUS 8001+F=F+8001
33,456
36,802(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175371PF0706 x 9500L SUS 8001+F=F+8001
28,139
30,953(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178645PF0706 x 1300L SUS 8001+F=F+8001
15,683
17,251(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179029PF0706 x 20000L SUS 8001+F=F+8001
44,089
48,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180998PF0706 x 5000L SUS 8001+F=F+8001
21,302
23,432(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188330PF0706 x 25000L SUS 8001+F=F+8001
51,685
56,854(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190116PF0706 x 840L SUS 8001+F=F+8001
14,985
16,484(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193221PF0706 x 990L SUS 8001+F=F+8001
15,210
16,731(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195725PF0706 x 16000L SUS 8001+F=F+8001
38,013
41,814(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197116PF0706 x 4500L SUS 8001+F=F+8001
20,543
22,597(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199837PF0706 x 530L SUS 8001+F=F+8001
14,513
15,964(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200887PF0706 x 1250L SUS 8001+F=F+8001
15,606
17,167(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208596PF0706 x 1650L SUS 8001+F=F+8001
16,213
17,834(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209217PF0706 x 850L SUS 8001+F=F+8001
14,999
16,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210897PF0706 x 3000L SUS 8001+F=F+8001
18,265
20,092(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212525PF0706 x 290L SUS 8001+F=F+8001
14,149
15,564(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217425PF0706 x 400L SUS 8001+F=F+8001
14,316
15,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224949PF0706 x 3600L SUS 8001+F=F+8001
19,176
21,094(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225466PF0706 x 890L SUS 8001+F=F+8001
15,060
16,566(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226087PF0706 x 790L SUS 8001+F=F+8001
14,909
16,400(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226936PF0706 x 12000L SUS 8001+F=F+8001
31,936
35,130(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227426PF0706 x 240L SUS 8001+F=F+8001
14,073
15,480(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230445PF0706 x 940L SUS 8001+F=F+8001
15,135
16,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231520PF0706 x 230L SUS 8001+F=F+8001
14,058
15,464(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231529PF0706 x 680L SUS 8001+F=F+8001
14,742
16,216(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232545PF0706 x 2000L SUS 8001+F=F+8001
16,745
18,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232929PF0706 x 1800L SUS 8001+F=F+8001
16,442
18,086(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233367PF0706 x 1600L SUS 8001+F=F+8001
16,138
17,752(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233498PF0706 x 3900L SUS 8001+F=F+8001
19,633
21,596(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234785PF0706 x 730L SUS 8001+F=F+8001
14,818
16,300(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234995PF0706 x 17000L SUS 8001+F=F+8001
39,532
43,485(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235519PF0706 x 650L SUS 8001+F=F+8001
14,695
16,165(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236018PF0706 x 370L SUS 8001+F=F+8001
14,269
15,696(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241338PF0706 x 1050L SUS 8001+F=F+8001
15,302
16,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242598PF0706 x 1450L SUS 8001+F=F+8001
15,912
17,503(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244391PF0706 x 670L SUS 8001+F=F+8001
14,726
16,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244978PF0706 x 450L SUS 8001+F=F+8001
14,392
15,831(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245949PF0706 x 6500L SUS 8001+F=F+8001
23,582
25,940(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246019PF0706 x 380L SUS 8001+F=F+8001
14,285
15,714(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252590PF0706 x 3300L SUS 8001+F=F+8001
18,720
20,592(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252608PF0706 x 520L SUS 8001+F=F+8001
14,498
15,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253396PF0706 x 390L SUS 8001+F=F+8001
14,300
15,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254060PF0706 x 50000L SUS 8001+F=F+8001
89,663
98,629(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256528PF0706 x 15000L SUS 8001+F=F+8001
36,493
40,142(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257569PF0706 x 9000L SUS 8001+F=F+8001
27,379
30,117(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259651PF0706 x 780L SUS 8001+F=F+8001
14,893
16,382(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする