曜日別特売

PF0706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF0706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):220
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:15.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167041PF0706 x 1950L 8002+C=C+80021950
¥6,828
¥7,511(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167549PF0706 x 1550L 8002+C=C+80021550
¥6,219
¥6,841(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167908PF0706 x 650L 8002+C=C+8002650
¥4,852
¥5,337(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169159PF0706 x 410L 8002+C=C+8002410
¥4,488
¥4,937(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169956PF0706 x 5500L 8002+C=C+80025500
¥12,219
¥13,441(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171347PF0706 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥18,296
¥20,126(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173858PF0706 x 320L 8002+C=C+8002320
¥4,350
¥4,785(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174689PF0706 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥8,726
¥9,599(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175276PF0706 x 210L 8002+C=C+8002210
¥4,183
¥4,601(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175687PF0706 x 290L 8002+C=C+8002290
¥4,306
¥4,737(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179878PF0706 x 1050L 8002+C=C+80021050
¥5,459
¥6,005(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180675PF0706 x 18000L 8002+C=C+800218000
¥31,209
¥34,330(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181321PF0706 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥5,535
¥6,089(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182328PF0706 x 390L 8002+C=C+8002390
¥4,458
¥4,904(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186205PF0706 x 640L 8002+C=C+8002640
¥4,838
¥5,322(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186458PF0706 x 3900L 8002+C=C+80023900
¥9,790
¥10,769(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188671PF0706 x 4300L 8002+C=C+80024300
¥10,398
¥11,438(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189371PF0706 x 6000L 8002+C=C+80026000
¥12,979
¥14,277(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190911PF0706 x 3000L 8002+C=C+80023000
¥8,422
¥9,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191489PF0706 x 720L 8002+C=C+8002720
¥4,958
¥5,454(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191611PF0706 x 670L 8002+C=C+8002670
¥4,883
¥5,371(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192015PF0706 x 3300L 8002+C=C+80023300
¥8,878
¥9,766(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192977PF0706 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥19,055
¥20,961(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194341PF0706 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥13,739
¥15,113(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195129PF0706 x 620L 8002+C=C+8002620
¥4,808
¥5,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199067PF0706 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥22,093
¥24,302(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201036PF0706 x 2200L 8002+C=C+80022200
¥7,206
¥7,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206828PF0706 x 860L 8002+C=C+8002860
¥5,172
¥5,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207187PF0706 x 50000L 8002+C=C+800250000
¥79,820
¥87,802(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207221PF0706 x 800L 8002+C=C+8002800
¥5,080
¥5,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210617PF0706 x 1650L 8002+C=C+80021650
¥6,370
¥7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214991PF0706 x 870L 8002+C=C+8002870
¥5,186
¥5,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215691PF0706 x 580L 8002+C=C+8002580
¥4,746
¥5,221(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217818PF0706 x 370L 8002+C=C+8002370
¥4,426
¥4,869(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220636PF0706 x 970L 8002+C=C+8002970
¥5,339
¥5,873(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222280PF0706 x 610L 8002+C=C+8002610
¥4,790
¥5,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223881PF0706 x 890L 8002+C=C+8002890
¥5,218
¥5,740(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225019PF0706 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥9,030
¥9,933(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225615PF0706 x 560L 8002+C=C+8002560
¥4,716
¥5,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227031PF0706 x 260L 8002+C=C+8002260
¥4,259
¥4,685(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228205PF0706 x 1000L 8002+C=C+80021000
¥5,383
¥5,921(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228221PF0706 x 4100L 8002+C=C+80024100
¥10,093
¥11,102(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230077PF0706 x 340L 8002+C=C+8002340
¥4,382
¥4,820(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230138PF0706 x 25000L 8002+C=C+800225000
¥41,842
¥46,026(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230838PF0706 x 960L 8002+C=C+8002960
¥5,323
¥5,855(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231511PF0706 x 540L 8002+C=C+8002540
¥4,685
¥5,154(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233866PF0706 x 430L 8002+C=C+8002430
¥4,518
¥4,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234740PF0706 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥28,170
¥30,987(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234828PF0706 x 830L 8002+C=C+8002830
¥5,125
¥5,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235571PF0706 x 950L 8002+C=C+8002950
¥5,309
¥5,840(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする