曜日別特売

PF0706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF0706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):220
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:15.7
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166745PF0706 x 390L F=F390
¥3,529
¥3,882(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170525PF0706 x 550L F=F550
¥3,770
¥4,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171776PF0706 x 350L F=F350
¥3,469
¥3,816(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172221PF0706 x 1600L F=F1600
¥5,366
¥5,903(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176351PF0706 x 1950L F=F1950
¥5,899
¥6,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177778PF0706 x 720L F=F720
¥4,029
¥4,432(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177787PF0706 x 280L F=F280
¥3,362
¥3,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179169PF0706 x 8500L F=F8500
¥15,848
¥17,433(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179625PF0706 x 1500L F=F1500
¥5,215
¥5,737(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180797PF0706 x 1000L F=F1000
¥4,455
¥4,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181269PF0706 x 310L F=F310
¥3,408
¥3,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181698PF0706 x 3500L F=F3500
¥8,252
¥9,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186589PF0706 x 530L F=F530
¥3,742
¥4,116(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187867PF0706 x 770L F=F770
¥4,105
¥4,516(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188348PF0706 x 700L F=F700
¥3,999
¥4,399(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191726PF0706 x 970L F=F970
¥4,410
¥4,851(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192329PF0706 x 7000L F=F7000
¥13,569
¥14,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195531PF0706 x 3000L F=F3000
¥7,493
¥8,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196075PF0706 x 1900L F=F1900
¥5,823
¥6,405(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196766PF0706 x 5000L F=F5000
¥10,530
¥11,583(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196915PF0706 x 740L F=F740
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197080PF0706 x 360L F=F360
¥3,483
¥3,831(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197965PF0706 x 2600L F=F2600
¥6,886
¥7,575(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200896PF0706 x 1100L F=F1100
¥4,606
¥5,067(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204850PF0706 x 25000L F=F25000
¥40,913
¥45,004(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207291PF0706 x 370L F=F370
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217459PF0706 x 4000L F=F4000
¥9,012
¥9,913(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217940PF0706 x 840L F=F840
¥4,213
¥4,634(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220015PF0706 x 1650L F=F1650
¥5,442
¥5,986(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222876PF0706 x 560L F=F560
¥3,788
¥4,167(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230610PF0706 x 3400L F=F3400
¥8,102
¥8,912(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235738PF0706 x 2800L F=F2800
¥7,190
¥7,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236000PF0706 x 960L F=F960
¥4,395
¥4,835(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237165PF0706 x 4300L F=F4300
¥9,469
¥10,416(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240480PF0706 x 870L F=F870
¥4,258
¥4,684(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240769PF0706 x 40000L F=F40000
¥63,700
¥70,070(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243456PF0706 x 480L F=F480
¥3,665
¥4,032(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243831PF0706 x 30000L F=F30000
¥48,509
¥53,360(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246929PF0706 x 11000L F=F11000
¥19,646
¥21,611(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247446PF0706 x 2400L F=F2400
¥6,583
¥7,241(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252188PF0706 x 990L F=F990
¥4,439
¥4,883(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252337PF0706 x 4700L F=F4700
¥10,076
¥11,084(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254209PF0706 x 3900L F=F3900
¥8,862
¥9,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257971PF0706 x 590L F=F590
¥3,832
¥4,215(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257998PF0706 x 980L F=F980
¥4,425
¥4,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258111PF0706 x 830L F=F830
¥4,196
¥4,616(税込)
6日以内出荷
返品不可
88261586PF0706 x 210L F=F210
¥3,255
¥3,581(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263056PF0706 x 780L F=F780
¥4,122
¥4,534(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264621PF0706 x 510L F=F510
¥3,712
¥4,083(税込)
6日以内出荷
返品不可
88265391PF0706 x 690L F=F690
¥3,985
¥4,384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする