曜日別特売

PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):320
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:18.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167269PF0708 x 310L SUS 8002+C=C+8002310
¥19,455
¥21,401(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171259PF0708 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥20,669
¥22,736(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172738PF0708 x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥19,930
¥21,923(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173237PF0708 x 750L SUS 8002+C=C+8002750
¥20,175
¥22,193(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174400PF0708 x 1300L SUS 8002+C=C+80021300
¥21,079
¥23,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176457PF0708 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥20,570
¥22,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177498PF0708 x 400L SUS 8002+C=C+8002400
¥19,602
¥21,562(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177681PF0708 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥23,048
¥25,353(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178749PF0708 x 460L SUS 8002+C=C+8002460
¥19,700
¥21,670(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180508PF0708 x 2100L SUS 8002+C=C+80022100
¥22,393
¥24,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181400PF0708 x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥19,815
¥21,797(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186756PF0708 x 680L SUS 8002+C=C+8002680
¥20,062
¥22,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187255PF0708 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥19,568
¥21,525(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189170PF0708 x 810L SUS 8002+C=C+8002810
¥20,276
¥22,304(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194149PF0708 x 200L SUS 8002+C=C+8002200
¥19,273
¥21,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195208PF0708 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥23,706
¥26,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197281PF0708 x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥20,093
¥22,102(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198909PF0708 x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥27,973
¥30,770(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199785PF0708 x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥20,225
¥22,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201079PF0708 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥19,896
¥21,886(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204719PF0708 x 13000L SUS 8002+C=C+800213000
¥40,286
¥44,315(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205690PF0708 x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥20,290
¥22,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206119PF0708 x 910L SUS 8002+C=C+8002910
¥20,439
¥22,483(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206435PF0708 x 3400L SUS 8002+C=C+80023400
¥24,526
¥26,979(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207011PF0708 x 5000L SUS 8002+C=C+80025000
¥27,152
¥29,867(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212717PF0708 x 4200L SUS 8002+C=C+80024200
¥25,839
¥28,423(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213539PF0708 x 330L SUS 8002+C=C+8002330
¥19,486
¥21,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215115PF0708 x 300L SUS 8002+C=C+8002300
¥19,438
¥21,382(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217748PF0708 x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥20,110
¥22,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217775PF0708 x 840L SUS 8002+C=C+8002840
¥20,323
¥22,355(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218028PF0708 x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥50,136
¥55,150(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218229PF0708 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥19,865
¥21,852(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220995PF0708 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥20,538
¥22,592(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221011PF0708 x 210L SUS 8002+C=C+8002210
¥19,289
¥21,218(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225859PF0708 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥41,928
¥46,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231870PF0708 x 500L SUS 8002+C=C+8002500
¥19,765
¥21,742(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237330PF0708 x 550L SUS 8002+C=C+8002550
¥19,849
¥21,834(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237759PF0708 x 7500L SUS 8002+C=C+80027500
¥31,256
¥34,382(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239841PF0708 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥46,853
¥51,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239859PF0708 x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥24,363
¥26,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242485PF0708 x 730L SUS 8002+C=C+8002730
¥20,143
¥22,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242835PF0708 x 440L SUS 8002+C=C+8002440
¥19,666
¥21,633(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243341PF0708 x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥20,045
¥22,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243657PF0708 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥19,913
¥21,904(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244348PF0708 x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥20,750
¥22,825(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247035PF0708 x 320L SUS 8002+C=C+8002320
¥19,469
¥21,416(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248451PF0708 x 2800L SUS 8002+C=C+80022800
¥23,542
¥25,896(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253439PF0708 x 1700L SUS 8002+C=C+80021700
¥21,735
¥23,909(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253615PF0708 x 640L SUS 8002+C=C+8002640
¥19,995
¥21,995(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255198PF0708 x 1450L SUS 8002+C=C+80021450
¥21,325
¥23,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする