曜日別特売

PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):320
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:18.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167391PF0708 x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥38,645
¥42,510(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167689PF0708 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥21,490
¥23,639(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173210PF0708 x 420L SUS 8001+F=F+8001420
¥19,635
¥21,599(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175240PF0708 x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥19,486
¥21,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180149PF0708 x 960L SUS 8001+F=F+8001960
¥20,520
¥22,572(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180840PF0708 x 840L SUS 8001+F=F+8001840
¥20,323
¥22,355(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180901PF0708 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥20,669
¥22,736(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184175PF0708 x 580L SUS 8001+F=F+8001580
¥19,896
¥21,886(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187079PF0708 x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥19,388
¥21,327(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187745PF0708 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥19,553
¥21,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188260PF0708 x 240L SUS 8001+F=F+8001240
¥19,339
¥21,273(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189118PF0708 x 570L SUS 8001+F=F+8001570
¥19,880
¥21,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189565PF0708 x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥19,930
¥21,923(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193695PF0708 x 200L SUS 8001+F=F+8001200
¥19,273
¥21,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193720PF0708 x 1300L SUS 8001+F=F+80011300
¥21,079
¥23,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196285PF0708 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥19,652
¥21,617(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198017PF0708 x 910L SUS 8001+F=F+8001910
¥20,439
¥22,483(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198087PF0708 x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥19,455
¥21,401(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202576PF0708 x 1900L SUS 8001+F=F+80011900
¥22,063
¥24,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202908PF0708 x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥25,676
¥28,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203030PF0708 x 6000L SUS 8001+F=F+80016000
¥28,795
¥31,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205446PF0708 x 1250L SUS 8001+F=F+80011250
¥20,996
¥23,096(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206785PF0708 x 830L SUS 8001+F=F+8001830
¥20,308
¥22,339(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209795PF0708 x 40000L SUS 8001+F=F+800140000
¥84,612
¥93,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210310PF0708 x 550L SUS 8001+F=F+8001550
¥19,849
¥21,834(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211746PF0708 x 2800L SUS 8001+F=F+80012800
¥23,542
¥25,896(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211789PF0708 x 1450L SUS 8001+F=F+80011450
¥21,325
¥23,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215429PF0708 x 990L SUS 8001+F=F+8001990
¥20,570
¥22,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215885PF0708 x 3400L SUS 8001+F=F+80013400
¥24,526
¥26,979(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217021PF0708 x 2100L SUS 8001+F=F+80012100
¥22,393
¥24,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218868PF0708 x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥19,832
¥21,815(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219787PF0708 x 5500L SUS 8001+F=F+80015500
¥27,973
¥30,770(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222465PF0708 x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥20,833
¥22,916(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222998PF0708 x 5000L SUS 8001+F=F+80015000
¥27,152
¥29,867(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223969PF0708 x 1600L SUS 8001+F=F+80011600
¥21,572
¥23,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225159PF0708 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥20,373
¥22,410(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227941PF0708 x 2400L SUS 8001+F=F+80012400
¥22,885
¥25,174(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233446PF0708 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥20,422
¥22,464(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236867PF0708 x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥23,869
¥26,256(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239037PF0708 x 920L SUS 8001+F=F+8001920
¥20,456
¥22,502(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240139PF0708 x 3500L SUS 8001+F=F+80013500
¥24,690
¥27,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241801PF0708 x 710L SUS 8001+F=F+8001710
¥20,110
¥22,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243255PF0708 x 780L SUS 8001+F=F+8001780
¥20,225
¥22,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245136PF0708 x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥19,716
¥21,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246658PF0708 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥22,722
¥24,994(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247096PF0708 x 7000L SUS 8001+F=F+80017000
¥30,436
¥33,480(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250639PF0708 x 1650L SUS 8001+F=F+80011650
¥21,653
¥23,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251926PF0708 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥20,915
¥23,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254489PF0708 x 450L SUS 8001+F=F+8001450
¥19,683
¥21,651(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255688PF0708 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥25,510
¥28,061(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする