曜日別特売

PF0708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF0708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):320
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R1/2
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:18.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166070PF0708 x 1200L SUS R=R1200
¥13,115
¥14,427(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168206PF0708 x 8500L SUS R=R8500
¥25,099
¥27,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169929PF0708 x 740L SUS R=R740
¥12,360
¥13,596(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173255PF0708 x 3000L SUS R=R3000
¥16,069
¥17,676(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174181PF0708 x 780L SUS R=R780
¥12,425
¥13,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174427PF0708 x 970L SUS R=R970
¥12,738
¥14,012(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180131PF0708 x 490L SUS R=R490
¥11,950
¥13,145(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180761PF0708 x 20000L SUS R=R20000
¥43,978
¥48,376(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181540PF0708 x 3600L SUS R=R3600
¥17,055
¥18,761(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181741PF0708 x 640L SUS R=R640
¥12,195
¥13,415(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182565PF0708 x 290L SUS R=R290
¥11,622
¥12,784(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185040PF0708 x 860L SUS R=R860
¥12,558
¥13,814(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185995PF0708 x 750L SUS R=R750
¥12,375
¥13,613(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186781PF0708 x 440L SUS R=R440
¥11,866
¥13,053(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192417PF0708 x 540L SUS R=R540
¥12,032
¥13,235(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192557PF0708 x 610L SUS R=R610
¥12,146
¥13,361(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192758PF0708 x 10000L SUS R=R10000
¥27,560
¥30,316(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193257PF0708 x 17000L SUS R=R17000
¥39,053
¥42,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193431PF0708 x 8000L SUS R=R8000
¥24,278
¥26,706(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196827PF0708 x 830L SUS R=R830
¥12,508
¥13,759(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200869PF0708 x 810L SUS R=R810
¥12,476
¥13,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205315PF0708 x 16000L SUS R=R16000
¥37,412
¥41,153(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206679PF0708 x 4900L SUS R=R4900
¥19,189
¥21,108(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206907PF0708 x 1150L SUS R=R1150
¥13,033
¥14,336(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208666PF0708 x 1400L SUS R=R1400
¥13,443
¥14,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208745PF0708 x 1700L SUS R=R1700
¥13,935
¥15,329(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209811PF0708 x 2200L SUS R=R2200
¥14,756
¥16,232(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211098PF0708 x 760L SUS R=R760
¥12,392
¥13,631(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211597PF0708 x 460L SUS R=R460
¥11,900
¥13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212629PF0708 x 13000L SUS R=R13000
¥32,486
¥35,735(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213207PF0708 x 330L SUS R=R330
¥11,686
¥12,855(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213295PF0708 x 800L SUS R=R800
¥12,459
¥13,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213916PF0708 x 840L SUS R=R840
¥12,523
¥13,775(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215036PF0708 x 690L SUS R=R690
¥12,276
¥13,504(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215088PF0708 x 1550L SUS R=R1550
¥13,690
¥15,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217520PF0708 x 18000L SUS R=R18000
¥40,695
¥44,765(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219559PF0708 x 3700L SUS R=R3700
¥17,219
¥18,941(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221370PF0708 x 260L SUS R=R260
¥11,570
¥12,727(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222201PF0708 x 960L SUS R=R960
¥12,720
¥13,992(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222377PF0708 x 390L SUS R=R390
¥11,785
¥12,964(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222840PF0708 x 600L SUS R=R600
¥12,130
¥13,343(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223646PF0708 x 350L SUS R=R350
¥11,719
¥12,891(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226541PF0708 x 560L SUS R=R560
¥12,065
¥13,272(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227155PF0708 x 820L SUS R=R820
¥12,490
¥13,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228537PF0708 x 700L SUS R=R700
¥12,293
¥13,522(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231721PF0708 x 3500L SUS R=R3500
¥16,890
¥18,579(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233875PF0708 x 650L SUS R=R650
¥12,212
¥13,433(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233909PF0708 x 1100L SUS R=R1100
¥12,950
¥14,245(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235248PF0708 x 400L SUS R=R400
¥11,802
¥12,982(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235659PF0708 x 200L SUS R=R200
¥11,473
¥12,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする