PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):320
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:18.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166219PF0708 x 680L C=C680
¥4,499
¥4,949(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166718PF0708 x 1450L C=C1450
¥5,762
¥6,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166946PF0708 x 8500L C=C8500
¥17,336
¥19,070(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174287PF0708 x 19000L C=C19000
¥34,573
¥38,030(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179485PF0708 x 7000L C=C7000
¥14,873
¥16,360(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180140PF0708 x 15000L C=C15000
¥28,006
¥30,807(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180831PF0708 x 470L C=C470
¥4,153
¥4,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181095PF0708 x 1750L C=C1750
¥6,255
¥6,881(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186860PF0708 x 610L C=C610
¥4,383
¥4,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187718PF0708 x 920L C=C920
¥4,893
¥5,382(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194386PF0708 x 8000L C=C8000
¥16,515
¥18,167(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197019PF0708 x 960L C=C960
¥4,958
¥5,454(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200765PF0708 x 3100L C=C3100
¥8,472
¥9,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202786PF0708 x 1600L C=C1600
¥6,009
¥6,610(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203818PF0708 x 500L C=C500
¥4,202
¥4,622(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203906PF0708 x 270L C=C270
¥3,825
¥4,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207406PF0708 x 4100L C=C4100
¥10,113
¥11,124(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208036PF0708 x 290L C=C290
¥3,859
¥4,245(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208115PF0708 x 25000L C=C25000
¥44,423
¥48,865(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208551PF0708 x 2300L C=C2300
¥7,159
¥7,875(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209409PF0708 x 750L C=C750
¥4,612
¥5,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212839PF0708 x 1850L C=C1850
¥6,419
¥7,061(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216716PF0708 x 1050L C=C1050
¥5,106
¥5,617(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218369PF0708 x 1150L C=C1150
¥5,270
¥5,797(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222666PF0708 x 420L C=C420
¥4,072
¥4,479(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223339PF0708 x 4700L C=C4700
¥11,098
¥12,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225080PF0708 x 900L C=C900
¥4,859
¥5,345(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225229PF0708 x 870L C=C870
¥4,810
¥5,291(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227819PF0708 x 1550L C=C1550
¥5,928
¥6,521(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229998PF0708 x 3300L C=C3300
¥8,800
¥9,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240209PF0708 x 580L C=C580
¥4,333
¥4,766(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240358PF0708 x 16000L C=C16000
¥29,649
¥32,614(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242056PF0708 x 4800L C=C4800
¥11,263
¥12,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246816PF0708 x 1000L C=C1000
¥5,023
¥5,525(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247060PF0708 x 3200L C=C3200
¥8,635
¥9,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249650PF0708 x 220L C=C220
¥3,743
¥4,117(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250955PF0708 x 2500L C=C2500
¥7,485
¥8,234(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251305PF0708 x 1650L C=C1650
¥6,090
¥6,699(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253448PF0708 x 1350L C=C1350
¥5,599
¥6,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254331PF0708 x 250L C=C250
¥3,792
¥4,171(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256108PF0708 x 2700L C=C2700
¥7,815
¥8,597(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258165PF0708 x 510L C=C510
¥4,219
¥4,641(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259495PF0708 x 690L C=C690
¥4,513
¥4,964(税込)
6日以内出荷
返品不可
88259556PF0708 x 5500L C=C5500
¥12,410
¥13,651(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260430PF0708 x 9500L C=C9500
¥18,978
¥20,876(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263905PF0708 x 1200L C=C1200
¥5,352
¥5,887(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264106PF0708 x 1100L C=C1100
¥5,188
¥5,707(税込)
6日以内出荷
返品不可
88265488PF0708 x 670L C=C670
¥4,482
¥4,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266215PF0708 x 390L C=C390
¥4,022
¥4,424(税込)
6日以内出荷
返品不可
88269880PF0708 x 1500L C=C1500
¥5,843
¥6,427(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする