曜日別特売

PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):320
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:18.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167461PF0708 x 630L F=F630
¥4,416
¥4,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168818PF0708 x 8000L F=F8000
¥16,515
¥18,167(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170096PF0708 x 1150L F=F1150
¥5,270
¥5,797(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174190PF0708 x 2800L F=F2800
¥7,979
¥8,777(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174777PF0708 x 480L F=F480
¥4,170
¥4,587(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175827PF0708 x 13000L F=F13000
¥24,723
¥27,195(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178128PF0708 x 1900L F=F1900
¥6,500
¥7,150(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181461PF0708 x 210L F=F210
¥3,726
¥4,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186598PF0708 x 1500L F=F1500
¥5,843
¥6,427(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186887PF0708 x 930L F=F930
¥4,909
¥5,400(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190588PF0708 x 4500L F=F4500
¥10,769
¥11,846(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192469PF0708 x 670L F=F670
¥4,482
¥4,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195190PF0708 x 450L F=F450
¥4,120
¥4,532(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195366PF0708 x 430L F=F430
¥4,089
¥4,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196441PF0708 x 770L F=F770
¥4,646
¥5,111(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196599PF0708 x 590L F=F590
¥4,350
¥4,785(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198875PF0708 x 2000L F=F2000
¥6,665
¥7,332(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201831PF0708 x 880L F=F880
¥4,826
¥5,309(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204911PF0708 x 17000L F=F17000
¥31,290
¥34,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207266PF0708 x 950L F=F950
¥4,940
¥5,434(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207966PF0708 x 250L F=F250
¥3,792
¥4,171(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209007PF0708 x 790L F=F790
¥4,679
¥5,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209479PF0708 x 6000L F=F6000
¥13,232
¥14,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212130PF0708 x 640L F=F640
¥4,432
¥4,875(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214047PF0708 x 560L F=F560
¥4,302
¥4,732(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219909PF0708 x 1450L F=F1450
¥5,762
¥6,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223540PF0708 x 970L F=F970
¥4,975
¥5,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227180PF0708 x 2100L F=F2100
¥6,830
¥7,513(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227898PF0708 x 220L F=F220
¥3,743
¥4,117(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231197PF0708 x 2400L F=F2400
¥7,322
¥8,054(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232387PF0708 x 14000L F=F14000
¥26,365
¥29,002(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238188PF0708 x 530L F=F530
¥4,252
¥4,677(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242896PF0708 x 460L F=F460
¥4,138
¥4,552(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245039PF0708 x 2700L F=F2700
¥7,815
¥8,597(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245757PF0708 x 1250L F=F1250
¥5,433
¥5,976(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247945PF0708 x 390L F=F390
¥4,022
¥4,424(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250246PF0708 x 910L F=F910
¥4,876
¥5,364(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256808PF0708 x 350L F=F350
¥3,956
¥4,352(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258926PF0708 x 230L F=F230
¥3,760
¥4,136(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263090PF0708 x 300L F=F300
¥3,875
¥4,263(税込)
6日以内出荷
返品不可
88263659PF0708 x 780L F=F780
¥4,662
¥5,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264045PF0708 x 660L F=F660
¥4,466
¥4,913(税込)
6日以内出荷
返品不可
88266450PF0708 x 4000L F=F4000
¥9,948
¥10,943(税込)
6日以内出荷
返品不可
88270711PF0708 x 320L F=F320
¥3,906
¥4,297(税込)
6日以内出荷
返品不可
88273197PF0708 x 40000L F=F40000
¥69,049
¥75,954(税込)
6日以内出荷
返品不可
88274317PF0708 x 25000L F=F25000
¥44,423
¥48,865(税込)
6日以内出荷
返品不可
88274938PF0708 x 1800L F=F1800
¥6,338
¥6,972(税込)
6日以内出荷
返品不可
88275699PF0708 x 3200L F=F3200
¥8,635
¥9,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
88275760PF0708 x 3700L F=F3700
¥9,456
¥10,402(税込)
6日以内出荷
返品不可
88275805PF0708 x 9000L F=F9000
¥18,156
¥19,972(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする