曜日別特売

PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):320
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:18.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168231PF0708 x 4600L 8001+F=F+80014600
¥12,049
¥13,254(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169360PF0708 x 3200L 8001+F=F+80013200
¥9,749
¥10,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169685PF0708 x 30000L 8001+F=F+800130000
¥53,746
¥59,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170961PF0708 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥9,258
¥10,184(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174208PF0708 x 450L 8001+F=F+8001450
¥5,235
¥5,759(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176360PF0708 x 310L 8001+F=F+8001310
¥5,006
¥5,507(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177516PF0708 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥6,220
¥6,842(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181558PF0708 x 440L 8001+F=F+8001440
¥5,218
¥5,740(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181619PF0708 x 3600L 8001+F=F+80013600
¥10,406
¥11,447(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181951PF0708 x 720L 8001+F=F+8001720
¥5,679
¥6,247(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184279PF0708 x 2500L 8001+F=F+80012500
¥8,599
¥9,459(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185180PF0708 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥12,703
¥13,973(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185715PF0708 x 380L 8001+F=F+8001380
¥5,119
¥5,631(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187569PF0708 x 730L 8001+F=F+8001730
¥5,695
¥6,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187928PF0708 x 5500L 8001+F=F+80015500
¥13,525
¥14,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188935PF0708 x 1850L 8001+F=F+80011850
¥7,533
¥8,286(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189757PF0708 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥6,138
¥6,752(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192207PF0708 x 950L 8001+F=F+8001950
¥6,055
¥6,661(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195908PF0708 x 240L 8001+F=F+8001240
¥4,890
¥5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197396PF0708 x 13000L 8001+F=F+800113000
¥25,838
¥28,422(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205191PF0708 x 8500L 8001+F=F+80018500
¥18,450
¥20,295(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210039PF0708 x 3000L 8001+F=F+80013000
¥9,420
¥10,362(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212796PF0708 x 580L 8001+F=F+8001580
¥5,448
¥5,993(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216497PF0708 x 920L 8001+F=F+8001920
¥6,008
¥6,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217276PF0708 x 17000L 8001+F=F+800117000
¥32,405
¥35,646(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217870PF0708 x 400L 8001+F=F+8001400
¥5,153
¥5,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218658PF0708 x 650L 8001+F=F+8001650
¥5,563
¥6,119(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221257PF0708 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥11,556
¥12,712(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225597PF0708 x 1700L 8001+F=F+80011700
¥7,286
¥8,015(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226315PF0708 x 3800L 8001+F=F+80013800
¥10,735
¥11,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232475PF0708 x 290L 8001+F=F+8001290
¥4,973
¥5,470(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233620PF0708 x 4000L 8001+F=F+80014000
¥11,062
¥12,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234101PF0708 x 3300L 8001+F=F+80013300
¥9,915
¥10,907(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234609PF0708 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥12,212
¥13,433(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236246PF0708 x 500L 8001+F=F+8001500
¥5,316
¥5,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239046PF0708 x 910L 8001+F=F+8001910
¥5,990
¥6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239728PF0708 x 530L 8001+F=F+8001530
¥5,366
¥5,903(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243447PF0708 x 710L 8001+F=F+8001710
¥5,662
¥6,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245870PF0708 x 940L 8001+F=F+8001940
¥6,039
¥6,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247130PF0708 x 420L 8001+F=F+8001420
¥5,186
¥5,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247428PF0708 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥20,092
¥22,101(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248198PF0708 x 7500L 8001+F=F+80017500
¥16,808
¥18,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248679PF0708 x 3500L 8001+F=F+80013500
¥10,242
¥11,266(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248767PF0708 x 560L 8001+F=F+8001560
¥5,416
¥5,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249239PF0708 x 2400L 8001+F=F+80012400
¥8,436
¥9,280(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249519PF0708 x 14000L 8001+F=F+800114000
¥27,479
¥30,227(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257700PF0708 x 980L 8001+F=F+8001980
¥6,106
¥6,717(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258628PF0708 x 860L 8001+F=F+8001860
¥5,909
¥6,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258716PF0708 x 430L 8001+F=F+8001430
¥5,203
¥5,723(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260981PF0708 x 1150L 8001+F=F+80011150
¥6,385
¥7,024(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする