曜日別特売

PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166621PF1404 x 1650L SUS C=C1650
¥12,050
¥13,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166770PF1404 x 700L SUS C=C700
¥10,780
¥11,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168109PF1404 x 6000L SUS C=C6000
¥17,866
¥19,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168599PF1404 x 3100L SUS C=C3100
¥13,989
¥15,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168949PF1404 x 3000L SUS C=C3000
¥13,855
¥15,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169028PF1404 x 930L SUS C=C930
¥11,088
¥12,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169055PF1404 x 4200L SUS C=C4200
¥15,460
¥17,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169491PF1404 x 560L SUS C=C560
¥10,595
¥11,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172047PF1404 x 400L SUS C=C400
¥10,379
¥11,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172415PF1404 x 610L SUS C=C610
¥10,660
¥11,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177008PF1404 x 2500L SUS C=C2500
¥13,186
¥14,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177805PF1404 x 340L SUS C=C340
¥10,299
¥11,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179808PF1404 x 540L SUS C=C540
¥10,566
¥11,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187115PF1404 x 990L SUS C=C990
¥11,168
¥12,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188287PF1404 x 820L SUS C=C820
¥10,942
¥12,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188881PF1404 x 4000L SUS C=C4000
¥15,192
¥16,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190746PF1404 x 860L SUS C=C860
¥10,995
¥12,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191455PF1404 x 710L SUS C=C710
¥10,795
¥11,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195235PF1404 x 17000L SUS C=C17000
¥32,575
¥35,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197825PF1404 x 800L SUS C=C800
¥10,913
¥12,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199216PF1404 x 620L SUS C=C620
¥10,675
¥11,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200361PF1404 x 270L SUS C=C270
¥10,206
¥11,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200817PF1404 x 6500L SUS C=C6500
¥18,535
¥20,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203197PF1404 x 650L SUS C=C650
¥10,713
¥11,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212096PF1404 x 410L SUS C=C410
¥10,393
¥11,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212866PF1404 x 11000L SUS C=C11000
¥24,552
¥27,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215316PF1404 x 8500L SUS C=C8500
¥21,209
¥23,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220600PF1404 x 10000L SUS C=C10000
¥23,215
¥25,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221135PF1404 x 570L SUS C=C570
¥10,608
¥11,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225841PF1404 x 3200L SUS C=C3200
¥14,123
¥15,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228957PF1404 x 430L SUS C=C430
¥10,419
¥11,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229350PF1404 x 15000L SUS C=C15000
¥29,900
¥32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231416PF1404 x 1050L SUS C=C1050
¥11,248
¥12,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234381PF1404 x 240L SUS C=C240
¥10,165
¥11,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235230PF1404 x 1900L SUS C=C1900
¥12,385
¥13,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238739PF1404 x 470L SUS C=C470
¥10,473
¥11,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241435PF1404 x 510L SUS C=C510
¥10,528
¥11,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241767PF1404 x 600L SUS C=C600
¥10,646
¥11,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250341PF1404 x 7000L SUS C=C7000
¥19,203
¥21,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251190PF1404 x 4900L SUS C=C4900
¥16,396
¥18,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252005PF1404 x 8000L SUS C=C8000
¥20,540
¥22,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252879PF1404 x 520L SUS C=C520
¥10,540
¥11,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254541PF1404 x 880L SUS C=C880
¥11,022
¥12,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
88263896PF1404 x 580L SUS C=C580
¥10,620
¥11,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264176PF1404 x 440L SUS C=C440
¥10,433
¥11,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267256PF1404 x 3700L SUS C=C3700
¥14,792
¥16,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267536PF1404 x 1500L SUS C=C1500
¥11,849
¥13,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267929PF1404 x 2700L SUS C=C2700
¥13,455
¥14,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268367PF1404 x 1000L SUS C=C1000
¥11,180
¥12,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268805PF1404 x 3900L SUS C=C3900
¥15,059
¥16,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする