曜日別特売

PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167725PF1404 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥35,175
¥38,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170821PF1404 x 290L SUS 8002+C=C+8002290
¥12,832
¥14,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177541PF1404 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥13,288
¥14,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177559PF1404 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥13,195
¥14,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179090PF1404 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥13,433
¥14,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180106PF1404 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥15,653
¥17,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185460PF1404 x 1300L SUS 8002+C=C+80021300
¥14,182
¥15,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185505PF1404 x 1900L SUS 8002+C=C+80021900
¥14,985
¥16,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186711PF1404 x 1400L SUS 8002+C=C+80021400
¥14,316
¥15,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188375PF1404 x 1550L SUS 8002+C=C+80021550
¥14,516
¥15,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189109PF1404 x 620L SUS 8002+C=C+8002620
¥13,275
¥14,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191105PF1404 x 1250L SUS 8002+C=C+80021250
¥14,115
¥15,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192855PF1404 x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥13,715
¥15,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193501PF1404 x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥32,500
¥35,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194429PF1404 x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥15,920
¥17,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194867PF1404 x 1450L SUS 8002+C=C+80021450
¥14,383
¥15,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195111PF1404 x 1000L SUS 8002+C=C+80021000
¥13,780
¥15,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196188PF1404 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥15,386
¥16,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198385PF1404 x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥13,313
¥14,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198866PF1404 x 3000L SUS 8002+C=C+80023000
¥16,455
¥18,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199146PF1404 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥18,862
¥20,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204798PF1404 x 890L SUS 8002+C=C+8002890
¥13,635
¥14,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205358PF1404 x 200L SUS 8002+C=C+8002200
¥12,712
¥13,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206539PF1404 x 930L SUS 8002+C=C+8002930
¥13,688
¥15,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208280PF1404 x 320L SUS 8002+C=C+8002320
¥12,873
¥14,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208605PF1404 x 900L SUS 8002+C=C+8002900
¥13,648
¥15,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209820PF1404 x 330L SUS 8002+C=C+8002330
¥12,886
¥14,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216576PF1404 x 940L SUS 8002+C=C+8002940
¥13,702
¥15,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217590PF1404 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥13,328
¥14,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221117PF1404 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥13,220
¥14,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222438PF1404 x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥13,153
¥14,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222946PF1404 x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥13,395
¥14,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223287PF1404 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥16,322
¥17,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224337PF1404 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥13,475
¥14,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226236PF1404 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥13,233
¥14,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228711PF1404 x 570L SUS 8002+C=C+8002570
¥13,208
¥14,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229666PF1404 x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥13,488
¥14,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230226PF1404 x 1200L SUS 8002+C=C+80021200
¥14,049
¥15,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235029PF1404 x 3800L SUS 8002+C=C+80023800
¥17,525
¥19,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235817PF1404 x 3700L SUS 8002+C=C+80023700
¥17,392
¥19,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236377PF1404 x 750L SUS 8002+C=C+8002750
¥13,446
¥14,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237890PF1404 x 3600L SUS 8002+C=C+80023600
¥17,258
¥18,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238617PF1404 x 410L SUS 8002+C=C+8002410
¥12,993
¥14,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240489PF1404 x 220L SUS 8002+C=C+8002220
¥12,739
¥14,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241320PF1404 x 3200L SUS 8002+C=C+80023200
¥16,723
¥18,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241740PF1404 x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥19,798
¥21,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242851PF1404 x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥13,380
¥14,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246956PF1404 x 240L SUS 8002+C=C+8002240
¥12,765
¥14,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247891PF1404 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥15,786
¥17,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249117PF1404 x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥37,849
¥41,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする