曜日別特売

PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168301PF1404 x 4100L SUS F=F4100
¥15,326
¥16,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171207PF1404 x 1950L SUS F=F1950
¥12,452
¥13,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176001PF1404 x 890L SUS F=F890
¥11,035
¥12,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180368PF1404 x 4300L SUS F=F4300
¥15,593
¥17,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181260PF1404 x 900L SUS F=F900
¥11,048
¥12,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184586PF1404 x 530L SUS F=F530
¥10,553
¥11,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187298PF1404 x 920L SUS F=F920
¥11,075
¥12,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189775PF1404 x 2400L SUS F=F2400
¥13,053
¥14,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190701PF1404 x 3400L SUS F=F3400
¥14,390
¥15,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190719PF1404 x 670L SUS F=F670
¥10,740
¥11,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191857PF1404 x 40000L SUS F=F40000
¥63,329
¥69,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193266PF1404 x 640L SUS F=F640
¥10,700
¥11,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194858PF1404 x 360L SUS F=F360
¥10,326
¥11,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196118PF1404 x 3800L SUS F=F3800
¥14,925
¥16,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200957PF1404 x 30000L SUS F=F30000
¥49,958
¥54,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203258PF1404 x 370L SUS F=F370
¥10,340
¥11,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203635PF1404 x 720L SUS F=F720
¥10,808
¥11,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204046PF1404 x 690L SUS F=F690
¥10,768
¥11,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204841PF1404 x 12000L SUS F=F12000
¥25,889
¥28,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205175PF1404 x 880L SUS F=F880
¥11,022
¥12,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207860PF1404 x 1000L SUS F=F1000
¥11,180
¥12,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208508PF1404 x 25000L SUS F=F25000
¥43,272
¥47,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209339PF1404 x 9000L SUS F=F9000
¥21,878
¥24,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209750PF1404 x 660L SUS F=F660
¥10,728
¥11,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209777PF1404 x 850L SUS F=F850
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211299PF1404 x 4500L SUS F=F4500
¥15,860
¥17,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212638PF1404 x 330L SUS F=F330
¥10,286
¥11,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212891PF1404 x 990L SUS F=F990
¥11,168
¥12,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213101PF1404 x 240L SUS F=F240
¥10,165
¥11,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213557PF1404 x 2800L SUS F=F2800
¥13,588
¥14,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216111PF1404 x 4200L SUS F=F4200
¥15,460
¥17,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216619PF1404 x 14000L SUS F=F14000
¥28,563
¥31,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218265PF1404 x 490L SUS F=F490
¥10,499
¥11,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219830PF1404 x 810L SUS F=F810
¥10,929
¥12,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219891PF1404 x 780L SUS F=F780
¥10,888
¥11,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221248PF1404 x 830L SUS F=F830
¥10,955
¥12,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221948PF1404 x 3100L SUS F=F3100
¥13,989
¥15,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222910PF1404 x 610L SUS F=F610
¥10,660
¥11,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224687PF1404 x 870L SUS F=F870
¥11,009
¥12,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225028PF1404 x 730L SUS F=F730
¥10,820
¥11,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225308PF1404 x 8500L SUS F=F8500
¥21,209
¥23,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225911PF1404 x 1100L SUS F=F1100
¥11,315
¥12,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228948PF1404 x 820L SUS F=F820
¥10,942
¥12,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230007PF1404 x 4900L SUS F=F4900
¥16,396
¥18,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230436PF1404 x 250L SUS F=F250
¥10,178
¥11,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231757PF1404 x 380L SUS F=F380
¥10,353
¥11,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231976PF1404 x 340L SUS F=F340
¥10,299
¥11,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233891PF1404 x 540L SUS F=F540
¥10,566
¥11,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235038PF1404 x 16000L SUS F=F16000
¥31,238
¥34,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235781PF1404 x 13000L SUS F=F13000
¥27,226
¥29,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする