曜日別特売

PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88170796PF1404 x 370L SUS 8001+F=F+8001370
¥12,940
¥14,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176466PF1404 x 480L SUS 8001+F=F+8001480
¥13,086
¥14,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177331PF1404 x 710L SUS 8001+F=F+8001710
¥13,395
¥14,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178451PF1404 x 770L SUS 8001+F=F+8001770
¥13,475
¥14,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180009PF1404 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥13,648
¥15,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182581PF1404 x 880L SUS 8001+F=F+8001880
¥13,622
¥14,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184096PF1404 x 5500L SUS 8001+F=F+80015500
¥19,798
¥21,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184550PF1404 x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥24,478
¥26,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185049PF1404 x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥28,489
¥31,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189258PF1404 x 890L SUS 8001+F=F+8001890
¥13,635
¥14,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190326PF1404 x 730L SUS 8001+F=F+8001730
¥13,420
¥14,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191735PF1404 x 910L SUS 8001+F=F+8001910
¥13,662
¥15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192171PF1404 x 1700L SUS 8001+F=F+80011700
¥14,718
¥16,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193467PF1404 x 4900L SUS 8001+F=F+80014900
¥18,996
¥20,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194036PF1404 x 610L SUS 8001+F=F+8001610
¥13,260
¥14,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194736PF1404 x 4200L SUS 8001+F=F+80014200
¥18,060
¥19,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201761PF1404 x 1100L SUS 8001+F=F+80011100
¥13,915
¥15,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202138PF1404 x 360L SUS 8001+F=F+8001360
¥12,926
¥14,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202716PF1404 x 380L SUS 8001+F=F+8001380
¥12,953
¥14,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205245PF1404 x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥13,073
¥14,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206959PF1404 x 570L SUS 8001+F=F+8001570
¥13,208
¥14,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207790PF1404 x 3900L SUS 8001+F=F+80013900
¥17,659
¥19,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210827PF1404 x 230L SUS 8001+F=F+8001230
¥12,752
¥14,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212988PF1404 x 1450L SUS 8001+F=F+80011450
¥14,383
¥15,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215797PF1404 x 690L SUS 8001+F=F+8001690
¥13,368
¥14,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217547PF1404 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥13,609
¥14,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224870PF1404 x 750L SUS 8001+F=F+8001750
¥13,446
¥14,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229535PF1404 x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥14,918
¥16,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237251PF1404 x 3500L SUS 8001+F=F+80013500
¥17,123
¥18,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237750PF1404 x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥13,246
¥14,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237786PF1404 x 1350L SUS 8001+F=F+80011350
¥14,249
¥15,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243490PF1404 x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥12,806
¥14,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245538PF1404 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥13,195
¥14,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246195PF1404 x 3300L SUS 8001+F=F+80013300
¥16,856
¥18,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246825PF1404 x 310L SUS 8001+F=F+8001310
¥12,860
¥14,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246938PF1404 x 2600L SUS 8001+F=F+80012600
¥15,920
¥17,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251095PF1404 x 670L SUS 8001+F=F+8001670
¥13,340
¥14,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253466PF1404 x 3800L SUS 8001+F=F+80013800
¥17,525
¥19,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260326PF1404 x 3000L SUS 8001+F=F+80013000
¥16,455
¥18,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260728PF1404 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥12,899
¥14,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265147PF1404 x 18000L SUS 8001+F=F+800118000
¥36,512
¥40,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265838PF1404 x 20000L SUS 8001+F=F+800120000
¥39,186
¥43,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266809PF1404 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥33,838
¥37,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267588PF1404 x 3200L SUS 8001+F=F+80013200
¥16,723
¥18,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267981PF1404 x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥52,558
¥57,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268227PF1404 x 390L SUS 8001+F=F+8001390
¥12,966
¥14,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268245PF1404 x 5000L SUS 8001+F=F+80015000
¥19,129
¥21,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
88268489PF1404 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥13,755
¥15,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269277PF1404 x 4300L SUS 8001+F=F+80014300
¥18,193
¥20,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
88279391PF1404 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥13,848
¥15,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする