曜日別特売

PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165948PF1404 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥4,666
¥5,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166298PF1404 x 3900L 8002+C=C+80023900
¥8,410
¥9,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167619PF1404 x 540L 8002+C=C+8002540
¥3,918
¥4,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169116PF1404 x 780L 8002+C=C+8002780
¥4,239
¥4,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170105PF1404 x 470L 8002+C=C+8002470
¥3,825
¥4,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171539PF1404 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥19,240
¥21,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173325PF1404 x 1700L 8002+C=C+80021700
¥5,469
¥6,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176877PF1404 x 640L 8002+C=C+8002640
¥4,052
¥4,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178216PF1404 x 340L 8002+C=C+8002340
¥3,650
¥4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180499PF1404 x 200L 8002+C=C+8002200
¥3,463
¥3,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181287PF1404 x 330L 8002+C=C+8002330
¥3,638
¥4,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181795PF1404 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥7,742
¥8,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184428PF1404 x 4700L 8002+C=C+80024700
¥9,480
¥10,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189346PF1404 x 17000L 8002+C=C+800217000
¥25,926
¥28,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193309PF1404 x 2500L 8002+C=C+80022500
¥6,538
¥7,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193817PF1404 x 5500L 8002+C=C+80025500
¥10,549
¥11,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194411PF1404 x 980L 8002+C=C+8002980
¥4,506
¥4,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194745PF1404 x 4300L 8002+C=C+80024300
¥8,945
¥9,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197947PF1404 x 500L 8002+C=C+8002500
¥3,863
¥4,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198787PF1404 x 2900L 8002+C=C+80022900
¥7,073
¥7,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199828PF1404 x 280L 8002+C=C+8002280
¥3,570
¥3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201815PF1404 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥6,939
¥7,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202777PF1404 x 490L 8002+C=C+8002490
¥3,850
¥4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206618PF1404 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥8,543
¥9,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208395PF1404 x 590L 8002+C=C+8002590
¥3,985
¥4,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213031PF1404 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥9,748
¥10,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214668PF1404 x 6500L 8002+C=C+80026500
¥11,886
¥13,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216795PF1404 x 3500L 8002+C=C+80023500
¥7,875
¥8,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216935PF1404 x 1050L 8002+C=C+80021050
¥4,599
¥5,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220959PF1404 x 50000L 8002+C=C+800250000
¥70,052
¥77,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221905PF1404 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥7,475
¥8,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222237PF1404 x 900L 8002+C=C+8002900
¥4,399
¥4,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225920PF1404 x 250L 8002+C=C+8002250
¥3,529
¥3,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228720PF1404 x 1800L 8002+C=C+80021800
¥5,602
¥6,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232685PF1404 x 430L 8002+C=C+8002430
¥3,770
¥4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232895PF1404 x 460L 8002+C=C+8002460
¥3,812
¥4,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236271PF1404 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥5,535
¥6,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236989PF1404 x 550L 8002+C=C+8002550
¥3,930
¥4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239195PF1404 x 310L 8002+C=C+8002310
¥3,612
¥3,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239685PF1404 x 990L 8002+C=C+8002990
¥4,519
¥4,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248907PF1404 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥15,229
¥16,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254315PF1404 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥16,566
¥18,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255295PF1404 x 4100L 8002+C=C+80024100
¥8,678
¥9,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257280PF1404 x 1950L 8002+C=C+80021950
¥5,803
¥6,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259739PF1404 x 720L 8002+C=C+8002720
¥4,159
¥4,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260825PF1404 x 1150L 8002+C=C+80021150
¥4,733
¥5,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262015PF1404 x 410L 8002+C=C+8002410
¥3,745
¥4,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264666PF1404 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥6,672
¥7,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266608PF1404 x 420L 8002+C=C+8002420
¥3,758
¥4,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
88267457PF1404 x 600L 8002+C=C+8002600
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする