曜日別特売

PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166447PF1404 x 1200L F=F1200
¥4,058
¥4,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169037PF1404 x 940L F=F940
¥3,710
¥4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174461PF1404 x 910L F=F910
¥3,670
¥4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174917PF1404 x 880L F=F880
¥3,630
¥3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175529PF1404 x 780L F=F780
¥3,496
¥3,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176080PF1404 x 3200L F=F3200
¥6,732
¥7,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177471PF1404 x 530L F=F530
¥3,162
¥3,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177961PF1404 x 7500L F=F7500
¥12,480
¥13,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178119PF1404 x 890L F=F890
¥3,643
¥4,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179178PF1404 x 5500L F=F5500
¥9,806
¥10,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180395PF1404 x 4700L F=F4700
¥8,738
¥9,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183685PF1404 x 2900L F=F2900
¥6,330
¥6,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184507PF1404 x 990L F=F990
¥3,776
¥4,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186738PF1404 x 410L F=F410
¥3,002
¥3,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187526PF1404 x 1550L F=F1550
¥4,525
¥4,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190001PF1404 x 2700L F=F2700
¥6,063
¥6,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195348PF1404 x 470L F=F470
¥3,082
¥3,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198428PF1404 x 25000L F=F25000
¥35,880
¥39,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200485PF1404 x 790L F=F790
¥3,509
¥3,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202165PF1404 x 1850L F=F1850
¥4,926
¥5,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203240PF1404 x 4300L F=F4300
¥8,202
¥9,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205227PF1404 x 1250L F=F1250
¥4,123
¥4,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205279PF1404 x 1100L F=F1100
¥3,923
¥4,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205586PF1404 x 3100L F=F3100
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205875PF1404 x 710L F=F710
¥3,403
¥3,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209935PF1404 x 760L F=F760
¥3,470
¥3,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212760PF1404 x 650L F=F650
¥3,322
¥3,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214248PF1404 x 13000L F=F13000
¥19,835
¥21,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214711PF1404 x 17000L F=F17000
¥25,183
¥27,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214878PF1404 x 8500L F=F8500
¥13,818
¥15,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216786PF1404 x 6500L F=F6500
¥11,143
¥12,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218895PF1404 x 830L F=F830
¥3,563
¥3,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220889PF1404 x 920L F=F920
¥3,683
¥4,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222675PF1404 x 870L F=F870
¥3,618
¥3,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223488PF1404 x 320L F=F320
¥2,882
¥3,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224109PF1404 x 270L F=F270
¥2,815
¥3,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226121PF1404 x 550L F=F550
¥3,188
¥3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226376PF1404 x 900L F=F900
¥3,656
¥4,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226717PF1404 x 1900L F=F1900
¥4,993
¥5,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228580PF1404 x 260L F=F260
¥2,802
¥3,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231705PF1404 x 20000L F=F20000
¥29,195
¥32,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232378PF1404 x 2600L F=F2600
¥5,929
¥6,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232509PF1404 x 240L F=F240
¥2,773
¥3,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238005PF1404 x 610L F=F610
¥3,269
¥3,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238389PF1404 x 8000L F=F8000
¥13,149
¥14,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240367PF1404 x 310L F=F310
¥2,869
¥3,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240376PF1404 x 30000L F=F30000
¥42,566
¥46,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241286PF1404 x 4600L F=F4600
¥8,603
¥9,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241460PF1404 x 3700L F=F3700
¥7,400
¥8,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244321PF1404 x 810L F=F810
¥3,538
¥3,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする