曜日別特売

PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166666PF1404 x 7000L 8001+F=F+80017000
¥12,555
¥13,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168398PF1404 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥9,480
¥10,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169396PF1404 x 8000L 8001+F=F+80018000
¥13,892
¥15,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173885PF1404 x 440L 8001+F=F+8001440
¥3,785
¥4,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173919PF1404 x 830L 8001+F=F+8001830
¥4,306
¥4,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175879PF1404 x 1400L 8001+F=F+80011400
¥5,068
¥5,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177236PF1404 x 820L 8001+F=F+8001820
¥4,293
¥4,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180325PF1404 x 810L 8001+F=F+8001810
¥4,280
¥4,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183107PF1404 x 410L 8001+F=F+8001410
¥3,745
¥4,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186257PF1404 x 670L 8001+F=F+8001670
¥4,092
¥4,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186686PF1404 x 6000L 8001+F=F+80016000
¥11,218
¥12,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187560PF1404 x 450L 8001+F=F+8001450
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188698PF1404 x 25000L 8001+F=F+800125000
¥36,623
¥40,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190597PF1404 x 7500L 8001+F=F+80017500
¥13,223
¥14,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190841PF1404 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥7,073
¥7,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191656PF1404 x 510L 8001+F=F+8001510
¥3,879
¥4,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191699PF1404 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥8,945
¥9,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193519PF1404 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥27,263
¥29,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194955PF1404 x 650L 8001+F=F+8001650
¥4,065
¥4,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195409PF1404 x 2400L 8001+F=F+80012400
¥6,405
¥7,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196066PF1404 x 340L 8001+F=F+8001340
¥3,650
¥4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198446PF1404 x 790L 8001+F=F+8001790
¥4,252
¥4,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204886PF1404 x 3800L 8001+F=F+80013800
¥8,276
¥9,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212446PF1404 x 740L 8001+F=F+8001740
¥4,185
¥4,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214011PF1404 x 3200L 8001+F=F+80013200
¥7,475
¥8,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220180PF1404 x 15000L 8001+F=F+800115000
¥23,252
¥25,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221528PF1404 x 500L 8001+F=F+8001500
¥3,863
¥4,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221765PF1404 x 690L 8001+F=F+8001690
¥4,119
¥4,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223558PF1404 x 1850L 8001+F=F+80011850
¥5,669
¥6,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224511PF1404 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥15,898
¥17,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225886PF1404 x 580L 8001+F=F+8001580
¥3,972
¥4,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226665PF1404 x 50000L 8001+F=F+800150000
¥70,052
¥77,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227216PF1404 x 930L 8001+F=F+8001930
¥4,439
¥4,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227950PF1404 x 1700L 8001+F=F+80011700
¥5,469
¥6,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228291PF1404 x 390L 8001+F=F+8001390
¥3,718
¥4,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228300PF1404 x 1650L 8001+F=F+80011650
¥5,402
¥5,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230619PF1404 x 1200L 8001+F=F+80011200
¥4,800
¥5,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231398PF1404 x 490L 8001+F=F+8001490
¥3,850
¥4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237716PF1404 x 1500L 8001+F=F+80011500
¥5,200
¥5,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238057PF1404 x 30000L 8001+F=F+800130000
¥43,309
¥47,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240008PF1404 x 9000L 8001+F=F+80019000
¥15,229
¥16,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242327PF1404 x 8500L 8001+F=F+80018500
¥14,560
¥16,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243621PF1404 x 920L 8001+F=F+8001920
¥4,426
¥4,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248268PF1404 x 540L 8001+F=F+8001540
¥3,918
¥4,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248636PF1404 x 380L 8001+F=F+8001380
¥3,705
¥4,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250499PF1404 x 570L 8001+F=F+8001570
¥3,959
¥4,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254577PF1404 x 840L 8001+F=F+8001840
¥4,319
¥4,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256117PF1404 x 290L 8001+F=F+8001290
¥3,583
¥3,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260159PF1404 x 320L 8001+F=F+8001320
¥3,625
¥3,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260378PF1404 x 370L 8001+F=F+8001370
¥3,692
¥4,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする