曜日別特売

PF1404 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1404 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1404 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):150
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
40
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:11.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167305PF1404 x 240L R=R240
¥2,662
¥2,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170051PF1404 x 590L R=R590
¥3,130
¥3,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170349PF1404 x 600L R=R600
¥3,143
¥3,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170367PF1404 x 12000L R=R12000
¥18,386
¥20,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171828PF1404 x 630L R=R630
¥3,185
¥3,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171916PF1404 x 260L R=R260
¥2,690
¥2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172546PF1404 x 3800L R=R3800
¥7,422
¥8,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175075PF1404 x 830L R=R830
¥3,452
¥3,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175310PF1404 x 410L R=R410
¥2,890
¥3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176606PF1404 x 1250L R=R1250
¥4,012
¥4,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177507PF1404 x 750L R=R750
¥3,343
¥3,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179546PF1404 x 820L R=R820
¥3,439
¥3,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179720PF1404 x 3700L R=R3700
¥7,289
¥8,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179957PF1404 x 360L R=R360
¥2,823
¥3,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184261PF1404 x 50000L R=R50000
¥69,198
¥76,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185950PF1404 x 20000L R=R20000
¥29,083
¥31,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187551PF1404 x 980L R=R980
¥3,652
¥4,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191559PF1404 x 1500L R=R1500
¥4,346
¥4,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195095PF1404 x 10000L R=R10000
¥15,712
¥17,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195759PF1404 x 460L R=R460
¥2,958
¥3,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201316PF1404 x 1650L R=R1650
¥4,548
¥5,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204116PF1404 x 560L R=R560
¥3,092
¥3,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204177PF1404 x 850L R=R850
¥3,478
¥3,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204396PF1404 x 6000L R=R6000
¥10,363
¥11,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209838PF1404 x 14000L R=R14000
¥21,060
¥23,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212349PF1404 x 940L R=R940
¥3,599
¥3,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212830PF1404 x 840L R=R840
¥3,465
¥3,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215228PF1404 x 610L R=R610
¥3,158
¥3,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215456PF1404 x 860L R=R860
¥3,492
¥3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216366PF1404 x 4700L R=R4700
¥8,626
¥9,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220679PF1404 x 210L R=R210
¥2,623
¥2,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221896PF1404 x 2000L R=R2000
¥5,015
¥5,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225658PF1404 x 970L R=R970
¥3,639
¥4,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232317PF1404 x 3200L R=R3200
¥6,620
¥7,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232755PF1404 x 3400L R=R3400
¥6,888
¥7,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233437PF1404 x 290L R=R290
¥2,729
¥3,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233927PF1404 x 580L R=R580
¥3,118
¥3,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237777PF1404 x 280L R=R280
¥2,716
¥2,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238407PF1404 x 3000L R=R3000
¥6,352
¥6,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238721PF1404 x 16000L R=R16000
¥23,735
¥26,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240507PF1404 x 1150L R=R1150
¥3,879
¥4,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240577PF1404 x 520L R=R520
¥3,038
¥3,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240830PF1404 x 1100L R=R1100
¥3,812
¥4,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241618PF1404 x 40000L R=R40000
¥55,826
¥61,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242860PF1404 x 4800L R=R4800
¥8,759
¥9,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242921PF1404 x 8000L R=R8000
¥13,038
¥14,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244226PF1404 x 3500L R=R3500
¥7,020
¥7,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246746PF1404 x 3100L R=R3100
¥6,486
¥7,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246868PF1404 x 5500L R=R5500
¥9,695
¥10,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247148PF1404 x 1200L R=R1200
¥3,946
¥4,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする