曜日別特売

PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167260PF1406 x 1550L SUS C=C1550
¥13,068
¥14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168170PF1406 x 1300L SUS C=C1300
¥12,690
¥13,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171645PF1406 x 230L SUS C=C230
¥11,083
¥12,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176491PF1406 x 11000L SUS C=C11000
¥27,282
¥30,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178171PF1406 x 2800L SUS C=C2800
¥14,948
¥16,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179196PF1406 x 430L SUS C=C430
¥11,383
¥12,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179318PF1406 x 1850L SUS C=C1850
¥13,519
¥14,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180201PF1406 x 15000L SUS C=C15000
¥33,299
¥36,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183378PF1406 x 930L SUS C=C930
¥12,136
¥13,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184306PF1406 x 1050L SUS C=C1050
¥12,316
¥13,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186528PF1406 x 1200L SUS C=C1200
¥12,540
¥13,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187490PF1406 x 590L SUS C=C590
¥11,623
¥12,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188321PF1406 x 370L SUS C=C370
¥11,292
¥12,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192767PF1406 x 860L SUS C=C860
¥12,030
¥13,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193047PF1406 x 340L SUS C=C340
¥11,248
¥12,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193887PF1406 x 3000L SUS C=C3000
¥15,248
¥16,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195646PF1406 x 13000L SUS C=C13000
¥30,290
¥33,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199469PF1406 x 690L SUS C=C690
¥11,773
¥12,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200851PF1406 x 670L SUS C=C670
¥11,743
¥12,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202278PF1406 x 330L SUS C=C330
¥11,233
¥12,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202741PF1406 x 2300L SUS C=C2300
¥14,195
¥15,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204247PF1406 x 460L SUS C=C460
¥11,428
¥12,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205787PF1406 x 10000L SUS C=C10000
¥25,778
¥28,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206977PF1406 x 790L SUS C=C790
¥11,923
¥13,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210441PF1406 x 450L SUS C=C450
¥11,413
¥12,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215350PF1406 x 8000L SUS C=C8000
¥22,769
¥25,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215535PF1406 x 16000L SUS C=C16000
¥34,803
¥38,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218491PF1406 x 440L SUS C=C440
¥11,399
¥12,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223655PF1406 x 990L SUS C=C990
¥12,225
¥13,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227390PF1406 x 4100L SUS C=C4100
¥16,903
¥18,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227925PF1406 x 1100L SUS C=C1100
¥12,390
¥13,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228571PF1406 x 700L SUS C=C700
¥11,789
¥12,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229876PF1406 x 5000L SUS C=C5000
¥18,256
¥20,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231310PF1406 x 2400L SUS C=C2400
¥14,346
¥15,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231556PF1406 x 830L SUS C=C830
¥11,985
¥13,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236140PF1406 x 1000L SUS C=C1000
¥12,239
¥13,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243736PF1406 x 20000L SUS C=C20000
¥40,820
¥44,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244251PF1406 x 6000L SUS C=C6000
¥19,760
¥21,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245267PF1406 x 4300L SUS C=C4300
¥17,203
¥18,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245906PF1406 x 400L SUS C=C400
¥11,338
¥12,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246466PF1406 x 1700L SUS C=C1700
¥13,293
¥14,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247541PF1406 x 710L SUS C=C710
¥11,805
¥12,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253247PF1406 x 3600L SUS C=C3600
¥16,150
¥17,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253536PF1406 x 1600L SUS C=C1600
¥13,142
¥14,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260037PF1406 x 240L SUS C=C240
¥11,098
¥12,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260448PF1406 x 820L SUS C=C820
¥11,970
¥13,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264910PF1406 x 220L SUS C=C220
¥11,068
¥12,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265881PF1406 x 550L SUS C=C550
¥11,563
¥12,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
88266057PF1406 x 4800L SUS C=C4800
¥17,956
¥19,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
88269801PF1406 x 3800L SUS C=C3800
¥16,452
¥18,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする