曜日別特売

PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166325PF1406 x 1000L SUS 8002+C=C+80021000
¥15,210
¥16,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167935PF1406 x 210L SUS 8002+C=C+8002210
¥14,025
¥15,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168626PF1406 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥30,253
¥33,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169588PF1406 x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥15,362
¥16,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170315PF1406 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥15,288
¥16,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170945PF1406 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥14,355
¥15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173928PF1406 x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥14,880
¥16,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174987PF1406 x 550L SUS 8002+C=C+8002550
¥14,535
¥15,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175258PF1406 x 360L SUS 8002+C=C+8002360
¥14,249
¥15,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175730PF1406 x 560L SUS 8002+C=C+8002560
¥14,550
¥16,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179738PF1406 x 720L SUS 8002+C=C+8002720
¥14,792
¥16,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183850PF1406 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥14,656
¥16,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183965PF1406 x 880L SUS 8002+C=C+8002880
¥15,030
¥16,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184139PF1406 x 4300L SUS 8002+C=C+80024300
¥20,175
¥22,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184367PF1406 x 1750L SUS 8002+C=C+80021750
¥16,340
¥17,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185241PF1406 x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥15,136
¥16,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188165PF1406 x 860L SUS 8002+C=C+8002860
¥15,002
¥16,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189861PF1406 x 25000L SUS 8002+C=C+800225000
¥51,313
¥56,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191376PF1406 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥14,820
¥16,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194499PF1406 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥17,318
¥19,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195260PF1406 x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195287PF1406 x 50000L SUS 8002+C=C+800250000
¥88,920
¥97,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197631PF1406 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥14,866
¥16,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206277PF1406 x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥28,749
¥31,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206670PF1406 x 680L SUS 8002+C=C+8002680
¥14,730
¥16,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207817PF1406 x 2700L SUS 8002+C=C+80022700
¥17,769
¥19,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208928PF1406 x 450L SUS 8002+C=C+8002450
¥14,385
¥15,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209960PF1406 x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥14,476
¥15,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211387PF1406 x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥14,055
¥15,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214406PF1406 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥14,579
¥16,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219121PF1406 x 1900L SUS 8002+C=C+80021900
¥16,565
¥18,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220530PF1406 x 310L SUS 8002+C=C+8002310
¥14,175
¥15,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221808PF1406 x 330L SUS 8002+C=C+8002330
¥14,205
¥15,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227548PF1406 x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥26,493
¥29,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228467PF1406 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥14,700
¥16,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229429PF1406 x 640L SUS 8002+C=C+8002640
¥14,670
¥16,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230935PF1406 x 800L SUS 8002+C=C+8002800
¥14,910
¥16,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235379PF1406 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥14,279
¥15,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235650PF1406 x 40000L SUS 8002+C=C+800240000
¥73,878
¥81,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235921PF1406 x 440L SUS 8002+C=C+8002440
¥14,370
¥15,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236815PF1406 x 370L SUS 8002+C=C+8002370
¥14,263
¥15,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246606PF1406 x 220L SUS 8002+C=C+8002220
¥14,039
¥15,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248259PF1406 x 270L SUS 8002+C=C+8002270
¥14,113
¥15,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248347PF1406 x 790L SUS 8002+C=C+8002790
¥14,895
¥16,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249571PF1406 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥15,196
¥16,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250980PF1406 x 4800L SUS 8002+C=C+80024800
¥20,928
¥23,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255889PF1406 x 750L SUS 8002+C=C+8002750
¥14,836
¥16,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256205PF1406 x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥20,476
¥22,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259949PF1406 x 850L SUS 8002+C=C+8002850
¥14,986
¥16,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261891PF1406 x 970L SUS 8002+C=C+8002970
¥15,166
¥16,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする