曜日別特売

PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165860PF1406 x 980L SUS 8001+F=F+8001980
¥15,182
¥16,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
88165930PF1406 x 420L SUS 8001+F=F+8001420
¥14,340
¥15,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167147PF1406 x 240L SUS 8001+F=F+8001240
¥14,069
¥15,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168721PF1406 x 630L SUS 8001+F=F+8001630
¥14,656
¥16,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169570PF1406 x 6000L SUS 8001+F=F+80016000
¥22,732
¥25,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170121PF1406 x 540L SUS 8001+F=F+8001540
¥14,520
¥15,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171225PF1406 x 910L SUS 8001+F=F+8001910
¥15,078
¥16,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171250PF1406 x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥14,113
¥15,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172440PF1406 x 25000L SUS 8001+F=F+800125000
¥51,313
¥56,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173307PF1406 x 330L SUS 8001+F=F+8001330
¥14,205
¥15,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175459PF1406 x 470L SUS 8001+F=F+8001470
¥14,415
¥15,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175888PF1406 x 2200L SUS 8001+F=F+80012200
¥17,016
¥18,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179065PF1406 x 220L SUS 8001+F=F+8001220
¥14,039
¥15,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181969PF1406 x 1400L SUS 8001+F=F+80011400
¥15,813
¥17,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184008PF1406 x 4400L SUS 8001+F=F+80014400
¥20,326
¥22,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184595PF1406 x 14000L SUS 8001+F=F+800114000
¥34,766
¥38,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185356PF1406 x 2400L SUS 8001+F=F+80012400
¥17,318
¥19,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186239PF1406 x 690L SUS 8001+F=F+8001690
¥14,745
¥16,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187237PF1406 x 500L SUS 8001+F=F+8001500
¥14,459
¥15,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188077PF1406 x 2300L SUS 8001+F=F+80012300
¥17,166
¥18,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192365PF1406 x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥19,875
¥21,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193458PF1406 x 7500L SUS 8001+F=F+80017500
¥24,989
¥27,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196678PF1406 x 3500L SUS 8001+F=F+80013500
¥18,972
¥20,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197685PF1406 x 4800L SUS 8001+F=F+80014800
¥20,928
¥23,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202330PF1406 x 7000L SUS 8001+F=F+80017000
¥24,236
¥26,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203188PF1406 x 450L SUS 8001+F=F+8001450
¥14,385
¥15,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203486PF1406 x 9000L SUS 8001+F=F+80019000
¥27,245
¥29,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203967PF1406 x 810L SUS 8001+F=F+8001810
¥14,928
¥16,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210118PF1406 x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥15,002
¥16,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211238PF1406 x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥16,490
¥18,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213250PF1406 x 4600L SUS 8001+F=F+80014600
¥20,626
¥22,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215368PF1406 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥15,512
¥17,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217468PF1406 x 820L SUS 8001+F=F+8001820
¥14,942
¥16,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219936PF1406 x 11000L SUS 8001+F=F+800111000
¥30,253
¥33,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220399PF1406 x 1000L SUS 8001+F=F+80011000
¥15,210
¥16,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222228PF1406 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥37,775
¥41,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223025PF1406 x 3900L SUS 8001+F=F+80013900
¥19,573
¥21,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230926PF1406 x 2700L SUS 8001+F=F+80012700
¥17,769
¥19,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233647PF1406 x 730L SUS 8001+F=F+8001730
¥14,806
¥16,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234119PF1406 x 970L SUS 8001+F=F+8001970
¥15,166
¥16,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238985PF1406 x 840L SUS 8001+F=F+8001840
¥14,972
¥16,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241880PF1406 x 3800L SUS 8001+F=F+80013800
¥19,423
¥21,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242957PF1406 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥19,723
¥21,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245380PF1406 x 8500L SUS 8001+F=F+80018500
¥26,493
¥29,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248837PF1406 x 1300L SUS 8001+F=F+80011300
¥15,662
¥17,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249266PF1406 x 430L SUS 8001+F=F+8001430
¥14,355
¥15,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249555PF1406 x 900L SUS 8001+F=F+8001900
¥15,060
¥16,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253825PF1406 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥15,288
¥16,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254665PF1406 x 1700L SUS 8001+F=F+80011700
¥16,265
¥17,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254936PF1406 x 3100L SUS 8001+F=F+80013100
¥18,370
¥20,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする