曜日別特売

PF1406 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R3/8
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166115PF1406 x 3900L SUS R=R3900
¥14,410
¥15,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166228PF1406 x 370L SUS R=R370
¥9,100
¥10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166386PF1406 x 8500L SUS R=R8500
¥21,330
¥23,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169701PF1406 x 18000L SUS R=R18000
¥35,620
¥39,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176816PF1406 x 6500L SUS R=R6500
¥18,322
¥20,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181750PF1406 x 1600L SUS R=R1600
¥10,950
¥12,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183615PF1406 x 410L SUS R=R410
¥9,162
¥10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184665PF1406 x 660L SUS R=R660
¥9,538
¥10,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185417PF1406 x 970L SUS R=R970
¥10,003
¥11,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186720PF1406 x 270L SUS R=R270
¥8,950
¥9,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192128PF1406 x 870L SUS R=R870
¥9,853
¥10,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193415PF1406 x 810L SUS R=R810
¥9,765
¥10,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197211PF1406 x 360L SUS R=R360
¥9,086
¥9,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198105PF1406 x 3600L SUS R=R3600
¥13,959
¥15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198471PF1406 x 790L SUS R=R790
¥9,732
¥10,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201438PF1406 x 3200L SUS R=R3200
¥13,358
¥14,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202479PF1406 x 590L SUS R=R590
¥9,432
¥10,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203100PF1406 x 14000L SUS R=R14000
¥29,603
¥32,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204606PF1406 x 2400L SUS R=R2400
¥12,155
¥13,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205035PF1406 x 1900L SUS R=R1900
¥11,402
¥12,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206155PF1406 x 1350L SUS R=R1350
¥10,576
¥11,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214686PF1406 x 1650L SUS R=R1650
¥11,028
¥12,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216488PF1406 x 2300L SUS R=R2300
¥12,003
¥13,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219218PF1406 x 2100L SUS R=R2100
¥11,703
¥12,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225238PF1406 x 900L SUS R=R900
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227697PF1406 x 5000L SUS R=R5000
¥16,065
¥17,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227828PF1406 x 930L SUS R=R930
¥9,945
¥10,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228607PF1406 x 2200L SUS R=R2200
¥11,853
¥13,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231861PF1406 x 200L SUS R=R200
¥8,845
¥9,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234810PF1406 x 890L SUS R=R890
¥9,883
¥10,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235975PF1406 x 600L SUS R=R600
¥9,446
¥10,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239500PF1406 x 950L SUS R=R950
¥9,973
¥10,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241241PF1406 x 830L SUS R=R830
¥9,793
¥10,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243045PF1406 x 710L SUS R=R710
¥9,613
¥10,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246701PF1406 x 520L SUS R=R520
¥9,328
¥10,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246911PF1406 x 1950L SUS R=R1950
¥11,478
¥12,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248670PF1406 x 3300L SUS R=R3300
¥13,508
¥14,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248785PF1406 x 1700L SUS R=R1700
¥11,102
¥12,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249668PF1406 x 3700L SUS R=R3700
¥14,110
¥15,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
88250770PF1406 x 750L SUS R=R750
¥9,673
¥10,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251025PF1406 x 330L SUS R=R330
¥9,042
¥9,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251129PF1406 x 740L SUS R=R740
¥9,658
¥10,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251847PF1406 x 960L SUS R=R960
¥9,989
¥10,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252976PF1406 x 650L SUS R=R650
¥9,523
¥10,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253710PF1406 x 260L SUS R=R260
¥8,936
¥9,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255101PF1406 x 19000L SUS R=R19000
¥37,125
¥40,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255871PF1406 x 17000L SUS R=R17000
¥34,116
¥37,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256677PF1406 x 440L SUS R=R440
¥9,208
¥10,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259179PF1406 x 5500L SUS R=R5500
¥16,818
¥18,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
88259240PF1406 x 540L SUS R=R540
¥9,358
¥10,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする