曜日別特売

PF1406 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168249PF1406 x 1400L 8002+C=C+80021400
¥5,970
¥6,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172318PF1406 x 660L 8002+C=C+8002660
¥4,858
¥5,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180770PF1406 x 520L 8002+C=C+8002520
¥4,648
¥5,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181165PF1406 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥18,906
¥20,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182215PF1406 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥17,402
¥19,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184735PF1406 x 3600L 8002+C=C+80023600
¥9,279
¥10,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186309PF1406 x 670L 8002+C=C+8002670
¥4,872
¥5,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188217PF1406 x 640L 8002+C=C+8002640
¥4,828
¥5,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188269PF1406 x 850L 8002+C=C+8002850
¥5,143
¥5,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188619PF1406 x 2600L 8002+C=C+80022600
¥7,775
¥8,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192250PF1406 x 480L 8002+C=C+8002480
¥4,586
¥5,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193939PF1406 x 580L 8002+C=C+8002580
¥4,736
¥5,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195628PF1406 x 750L 8002+C=C+8002750
¥4,993
¥5,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196870PF1406 x 720L 8002+C=C+8002720
¥4,949
¥5,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198008PF1406 x 590L 8002+C=C+8002590
¥4,752
¥5,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201736PF1406 x 960L 8002+C=C+8002960
¥5,309
¥5,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203940PF1406 x 420L 8002+C=C+8002420
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205105PF1406 x 940L 8002+C=C+8002940
¥5,279
¥5,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205489PF1406 x 540L 8002+C=C+8002540
¥4,678
¥5,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210906PF1406 x 790L 8002+C=C+8002790
¥5,052
¥5,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210915PF1406 x 950L 8002+C=C+8002950
¥5,293
¥5,822(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212997PF1406 x 600L 8002+C=C+8002600
¥4,766
¥5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214519PF1406 x 840L 8002+C=C+8002840
¥5,129
¥5,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215639PF1406 x 1800L 8002+C=C+80021800
¥6,572
¥7,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217075PF1406 x 890L 8002+C=C+8002890
¥5,203
¥5,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218168PF1406 x 2700L 8002+C=C+80022700
¥7,926
¥8,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220189PF1406 x 4800L 8002+C=C+80024800
¥11,085
¥12,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221345PF1406 x 610L 8002+C=C+8002610
¥4,783
¥5,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221571PF1406 x 1050L 8002+C=C+80021050
¥5,445
¥5,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222578PF1406 x 2200L 8002+C=C+80022200
¥7,173
¥7,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224827PF1406 x 7500L 8002+C=C+80027500
¥15,146
¥16,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225141PF1406 x 1300L 8002+C=C+80021300
¥5,819
¥6,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226437PF1406 x 550L 8002+C=C+8002550
¥4,692
¥5,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228379PF1406 x 220L 8002+C=C+8002220
¥4,196
¥4,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229237PF1406 x 240L 8002+C=C+8002240
¥4,226
¥4,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229386PF1406 x 19000L 8002+C=C+800219000
¥32,445
¥35,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229901PF1406 x 270L 8002+C=C+8002270
¥4,270
¥4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230427PF1406 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥5,519
¥6,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230759PF1406 x 1450L 8002+C=C+80021450
¥6,046
¥6,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231441PF1406 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥8,979
¥9,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233760PF1406 x 4200L 8002+C=C+80024200
¥10,182
¥11,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234530PF1406 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥8,076
¥8,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241575PF1406 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥10,783
¥11,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242090PF1406 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥24,923
¥27,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244996PF1406 x 650L 8002+C=C+8002650
¥4,843
¥5,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247358PF1406 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥21,915
¥24,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247507PF1406 x 1000L 8002+C=C+80021000
¥5,368
¥5,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247970PF1406 x 3200L 8002+C=C+80023200
¥8,678
¥9,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248119PF1406 x 25000L 8002+C=C+800225000
¥41,470
¥45,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249546PF1406 x 1900L 8002+C=C+80021900
¥6,722
¥7,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする