曜日別特売

PF1406 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166185PF1406 x 480L F=F480
¥3,658
¥4,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167400PF1406 x 9000L F=F9000
¥16,473
¥18,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167671PF1406 x 4200L F=F4200
¥9,253
¥10,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174531PF1406 x 260L F=F260
¥3,328
¥3,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174935PF1406 x 10000L F=F10000
¥17,978
¥19,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175599PF1406 x 1850L F=F1850
¥5,719
¥6,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176895PF1406 x 1300L F=F1300
¥4,890
¥5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177909PF1406 x 530L F=F530
¥3,733
¥4,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178801PF1406 x 1900L F=F1900
¥5,793
¥6,372(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179519PF1406 x 3500L F=F3500
¥8,200
¥9,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180736PF1406 x 830L F=F830
¥4,185
¥4,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183098PF1406 x 1050L F=F1050
¥4,516
¥4,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183195PF1406 x 2400L F=F2400
¥6,546
¥7,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183825PF1406 x 200L F=F200
¥3,236
¥3,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184480PF1406 x 780L F=F780
¥4,109
¥4,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187779PF1406 x 4800L F=F4800
¥10,156
¥11,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190491PF1406 x 580L F=F580
¥3,808
¥4,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195996PF1406 x 3600L F=F3600
¥8,350
¥9,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197195PF1406 x 6000L F=F6000
¥11,960
¥13,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206225PF1406 x 960L F=F960
¥4,380
¥4,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207388PF1406 x 1650L F=F1650
¥5,419
¥5,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208587PF1406 x 17000L F=F17000
¥28,508
¥31,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216357PF1406 x 1950L F=F1950
¥5,869
¥6,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216698PF1406 x 220L F=F220
¥3,268
¥3,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217091PF1406 x 4500L F=F4500
¥9,705
¥10,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219638PF1406 x 340L F=F340
¥3,448
¥3,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223917PF1406 x 370L F=F370
¥3,492
¥3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224565PF1406 x 620L F=F620
¥3,869
¥4,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226051PF1406 x 2100L F=F2100
¥6,095
¥6,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226331PF1406 x 670L F=F670
¥3,943
¥4,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227715PF1406 x 210L F=F210
¥3,253
¥3,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229858PF1406 x 940L F=F940
¥4,350
¥4,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231608PF1406 x 430L F=F430
¥3,583
¥3,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232290PF1406 x 280L F=F280
¥3,358
¥3,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234487PF1406 x 970L F=F970
¥4,395
¥4,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234548PF1406 x 9500L F=F9500
¥17,226
¥18,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235196PF1406 x 4600L F=F4600
¥9,855
¥10,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237585PF1406 x 13000L F=F13000
¥22,490
¥24,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238197PF1406 x 400L F=F400
¥3,538
¥3,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238258PF1406 x 25000L F=F25000
¥40,542
¥44,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238267PF1406 x 560L F=F560
¥3,779
¥4,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238337PF1406 x 40000L F=F40000
¥63,106
¥69,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239938PF1406 x 3300L F=F3300
¥7,899
¥8,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247656PF1406 x 16000L F=F16000
¥27,003
¥29,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253771PF1406 x 740L F=F740
¥4,049
¥4,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253841PF1406 x 11000L F=F11000
¥19,482
¥21,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256345PF1406 x 4700L F=F4700
¥10,006
¥11,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256738PF1406 x 350L F=F350
¥3,463
¥3,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258190PF1406 x 3400L F=F3400
¥8,050
¥8,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258890PF1406 x 690L F=F690
¥3,973
¥4,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする