曜日別特売

PF1406 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1406 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1406 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):230
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
50
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:15.6
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167558PF1406 x 8000L 8001+F=F+80018000
¥15,898
¥17,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168355PF1406 x 16000L 8001+F=F+800116000
¥27,932
¥30,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169667PF1406 x 530L 8001+F=F+8001530
¥4,662
¥5,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169746PF1406 x 9500L 8001+F=F+80019500
¥18,155
¥19,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170891PF1406 x 400L 8001+F=F+8001400
¥4,466
¥4,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172555PF1406 x 510L 8001+F=F+8001510
¥4,633
¥5,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174628PF1406 x 1950L 8001+F=F+80011950
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174646PF1406 x 1900L 8001+F=F+80011900
¥6,722
¥7,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175039PF1406 x 4800L 8001+F=F+80014800
¥11,085
¥12,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176737PF1406 x 950L 8001+F=F+8001950
¥5,293
¥5,822(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180709PF1406 x 730L 8001+F=F+8001730
¥4,963
¥5,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182170PF1406 x 660L 8001+F=F+8001660
¥4,858
¥5,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184489PF1406 x 4500L 8001+F=F+80014500
¥10,633
¥11,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187061PF1406 x 350L 8001+F=F+8001350
¥4,392
¥4,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188865PF1406 x 1800L 8001+F=F+80011800
¥6,572
¥7,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189791PF1406 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥11,385
¥12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190028PF1406 x 990L 8001+F=F+8001990
¥5,353
¥5,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190755PF1406 x 3900L 8001+F=F+80013900
¥9,730
¥10,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192968PF1406 x 3500L 8001+F=F+80013500
¥9,129
¥10,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192995PF1406 x 600L 8001+F=F+8001600
¥4,766
¥5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203660PF1406 x 240L 8001+F=F+8001240
¥4,226
¥4,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203757PF1406 x 2400L 8001+F=F+80012400
¥7,475
¥8,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205078PF1406 x 850L 8001+F=F+8001850
¥5,143
¥5,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207230PF1406 x 810L 8001+F=F+8001810
¥5,085
¥5,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212550PF1406 x 360L 8001+F=F+8001360
¥4,406
¥4,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213469PF1406 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥18,906
¥20,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213731PF1406 x 4400L 8001+F=F+80014400
¥10,483
¥11,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214099PF1406 x 18000L 8001+F=F+800118000
¥30,940
¥34,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214318PF1406 x 2600L 8001+F=F+80012600
¥7,775
¥8,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215928PF1406 x 17000L 8001+F=F+800117000
¥29,436
¥32,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216181PF1406 x 960L 8001+F=F+8001960
¥5,309
¥5,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216890PF1406 x 370L 8001+F=F+8001370
¥4,420
¥4,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218816PF1406 x 640L 8001+F=F+8001640
¥4,828
¥5,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225771PF1406 x 4200L 8001+F=F+80014200
¥10,182
¥11,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227110PF1406 x 220L 8001+F=F+8001220
¥4,196
¥4,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229158PF1406 x 680L 8001+F=F+8001680
¥4,888
¥5,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230786PF1406 x 2800L 8001+F=F+80012800
¥8,076
¥8,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232981PF1406 x 13000L 8001+F=F+800113000
¥23,419
¥25,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235291PF1406 x 710L 8001+F=F+8001710
¥4,933
¥5,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236009PF1406 x 19000L 8001+F=F+800119000
¥32,445
¥35,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239658PF1406 x 460L 8001+F=F+8001460
¥4,556
¥5,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246509PF1406 x 420L 8001+F=F+8001420
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251181PF1406 x 800L 8001+F=F+8001800
¥5,068
¥5,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251707PF1406 x 760L 8001+F=F+8001760
¥5,008
¥5,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252581PF1406 x 1350L 8001+F=F+80011350
¥5,896
¥6,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252897PF1406 x 630L 8001+F=F+8001630
¥4,813
¥5,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
88256187PF1406 x 230L 8001+F=F+8001230
¥4,212
¥4,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261620PF1406 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥10,332
¥11,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262469PF1406 x 1550L 8001+F=F+80011550
¥6,196
¥6,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262968PF1406 x 270L 8001+F=F+8001270
¥4,270
¥4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする