曜日別特売

PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:19
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166131PF1408 x 1750L SUS C=C1750
¥18,272
¥20,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167296PF1408 x 8000L SUS C=C8000
¥30,458
¥33,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167628PF1408 x 12000L SUS C=C12000
¥38,258
¥42,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168696PF1408 x 390L SUS C=C390
¥15,619
¥17,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171968PF1408 x 860L SUS C=C860
¥16,535
¥18,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173185PF1408 x 290L SUS C=C290
¥15,425
¥16,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174506PF1408 x 2300L SUS C=C2300
¥19,343
¥21,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176545PF1408 x 1450L SUS C=C1450
¥17,686
¥19,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177489PF1408 x 20000L SUS C=C20000
¥53,858
¥59,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178758PF1408 x 560L SUS C=C560
¥15,950
¥17,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179641PF1408 x 1100L SUS C=C1100
¥17,003
¥18,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181628PF1408 x 2100L SUS C=C2100
¥18,953
¥20,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183055PF1408 x 1300L SUS C=C1300
¥17,393
¥19,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183369PF1408 x 9500L SUS C=C9500
¥33,383
¥36,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184909PF1408 x 250L SUS C=C250
¥15,346
¥16,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189231PF1408 x 18000L SUS C=C18000
¥49,958
¥54,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189301PF1408 x 1150L SUS C=C1150
¥17,102
¥18,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191830PF1408 x 480L SUS C=C480
¥15,795
¥17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191839PF1408 x 2400L SUS C=C2400
¥19,538
¥21,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192146PF1408 x 340L SUS C=C340
¥15,522
¥17,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196556PF1408 x 3700L SUS C=C3700
¥22,073
¥24,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200135PF1408 x 260L SUS C=C260
¥15,365
¥16,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204667PF1408 x 2600L SUS C=C2600
¥19,928
¥21,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205401PF1408 x 2000L SUS C=C2000
¥18,758
¥20,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209549PF1408 x 3800L SUS C=C3800
¥22,268
¥24,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210687PF1408 x 3900L SUS C=C3900
¥22,463
¥24,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211457PF1408 x 420L SUS C=C420
¥15,678
¥17,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216515PF1408 x 1000L SUS C=C1000
¥16,808
¥18,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219069PF1408 x 1500L SUS C=C1500
¥17,783
¥19,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221196PF1408 x 940L SUS C=C940
¥16,692
¥18,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224626PF1408 x 730L SUS C=C730
¥16,283
¥17,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225098PF1408 x 530L SUS C=C530
¥15,893
¥17,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225281PF1408 x 570L SUS C=C570
¥15,970
¥17,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
88226306PF1408 x 10000L SUS C=C10000
¥34,358
¥37,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227311PF1408 x 270L SUS C=C270
¥15,386
¥16,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232859PF1408 x 950L SUS C=C950
¥16,712
¥18,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233455PF1408 x 2200L SUS C=C2200
¥19,148
¥21,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235318PF1408 x 590L SUS C=C590
¥16,009
¥17,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236788PF1408 x 980L SUS C=C980
¥16,769
¥18,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237795PF1408 x 490L SUS C=C490
¥15,815
¥17,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238118PF1408 x 800L SUS C=C800
¥16,418
¥18,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239360PF1408 x 240L SUS C=C240
¥15,326
¥16,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241155PF1408 x 680L SUS C=C680
¥16,185
¥17,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241198PF1408 x 460L SUS C=C460
¥15,755
¥17,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243018PF1408 x 25000L SUS C=C25000
¥63,608
¥69,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243526PF1408 x 780L SUS C=C780
¥16,379
¥18,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244540PF1408 x 470L SUS C=C470
¥15,776
¥17,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249826PF1408 x 280L SUS C=C280
¥15,405
¥16,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249966PF1408 x 310L SUS C=C310
¥15,463
¥17,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251445PF1408 x 4500L SUS C=C4500
¥23,633
¥25,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする