曜日別特売

PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:19
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167348PF1408 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥20,992
¥23,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169895PF1408 x 580L SUS 8002+C=C+8002580
¥20,075
¥22,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172449PF1408 x 4400L SUS 8002+C=C+80024400
¥27,523
¥30,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172930PF1408 x 1400L SUS 8002+C=C+80021400
¥21,673
¥23,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174339PF1408 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥40,393
¥44,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175346PF1408 x 6500L SUS 8002+C=C+80026500
¥31,619
¥34,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176710PF1408 x 1700L SUS 8002+C=C+80021700
¥22,259
¥24,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177455PF1408 x 800L SUS 8002+C=C+8002800
¥20,503
¥22,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180666PF1408 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥23,233
¥25,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180815PF1408 x 300L SUS 8002+C=C+8002300
¥19,529
¥21,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181671PF1408 x 2400L SUS 8002+C=C+80022400
¥23,623
¥25,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88182100PF1408 x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥19,958
¥21,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185496PF1408 x 3000L SUS 8002+C=C+80023000
¥24,793
¥27,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
88189276PF1408 x 210L SUS 8002+C=C+8002210
¥19,355
¥21,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190536PF1408 x 1100L SUS 8002+C=C+80021100
¥21,089
¥23,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194666PF1408 x 330L SUS 8002+C=C+8002330
¥19,589
¥21,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195558PF1408 x 4700L SUS 8002+C=C+80024700
¥28,109
¥30,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197457PF1408 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥21,578
¥23,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197990PF1408 x 690L SUS 8002+C=C+8002690
¥20,290
¥22,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198270PF1408 x 1900L SUS 8002+C=C+80021900
¥22,649
¥24,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200099PF1408 x 240L SUS 8002+C=C+8002240
¥19,412
¥21,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200589PF1408 x 3900L SUS 8002+C=C+80023900
¥26,549
¥29,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200625PF1408 x 2100L SUS 8002+C=C+80022100
¥23,039
¥25,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201797PF1408 x 460L SUS 8002+C=C+8002460
¥19,840
¥21,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201840PF1408 x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥50,143
¥55,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201980PF1408 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥20,388
¥22,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204825PF1408 x 3600L SUS 8002+C=C+80023600
¥25,963
¥28,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207991PF1408 x 470L SUS 8002+C=C+8002470
¥19,862
¥21,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209357PF1408 x 10000L SUS 8002+C=C+800210000
¥38,443
¥42,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209926PF1408 x 5000L SUS 8002+C=C+80025000
¥28,693
¥31,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211965PF1408 x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥48,193
¥53,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212401PF1408 x 630L SUS 8002+C=C+8002630
¥20,173
¥22,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213785PF1408 x 4000L SUS 8002+C=C+80024000
¥26,743
¥29,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214126PF1408 x 1800L SUS 8002+C=C+80021800
¥22,453
¥24,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214327PF1408 x 490L SUS 8002+C=C+8002490
¥19,900
¥21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215657PF1408 x 3800L SUS 8002+C=C+80023800
¥26,353
¥28,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217127PF1408 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥20,446
¥22,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224441PF1408 x 590L SUS 8002+C=C+8002590
¥20,095
¥22,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225579PF1408 x 18000L SUS 8002+C=C+800218000
¥54,043
¥59,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229131PF1408 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥24,599
¥27,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229569PF1408 x 320L SUS 8002+C=C+8002320
¥19,568
¥21,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232737PF1408 x 760L SUS 8002+C=C+8002760
¥20,426
¥22,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
88234076PF1408 x 360L SUS 8002+C=C+8002360
¥19,646
¥21,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235510PF1408 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥26,939
¥29,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237077PF1408 x 5500L SUS 8002+C=C+80025500
¥29,669
¥32,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241776PF1408 x 310L SUS 8002+C=C+8002310
¥19,549
¥21,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243465PF1408 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥20,230
¥22,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244680PF1408 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥19,685
¥21,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248426PF1408 x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥20,329
¥22,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
88249020PF1408 x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥19,939
¥21,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする