曜日別特売

PF1408 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1408 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:19
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88168888PF1408 x 910L SUS F=F910
¥16,633
¥18,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
88168967PF1408 x 2200L SUS F=F2200
¥19,148
¥21,063(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169125PF1408 x 4000L SUS F=F4000
¥22,658
¥24,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169168PF1408 x 4200L SUS F=F4200
¥23,048
¥25,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
88171977PF1408 x 1600L SUS F=F1600
¥17,978
¥19,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172729PF1408 x 920L SUS F=F920
¥16,652
¥18,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175005PF1408 x 730L SUS F=F730
¥16,283
¥17,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175048PF1408 x 2700L SUS F=F2700
¥20,123
¥22,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175635PF1408 x 550L SUS F=F550
¥15,932
¥17,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184349PF1408 x 2100L SUS F=F2100
¥18,953
¥20,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185478PF1408 x 1150L SUS F=F1150
¥17,102
¥18,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185591PF1408 x 4400L SUS F=F4400
¥23,438
¥25,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191681PF1408 x 2300L SUS F=F2300
¥19,343
¥21,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194535PF1408 x 230L SUS F=F230
¥15,308
¥16,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195960PF1408 x 300L SUS F=F300
¥15,443
¥16,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197929PF1408 x 7000L SUS F=F7000
¥28,508
¥31,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200711PF1408 x 430L SUS F=F430
¥15,698
¥17,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
88201088PF1408 x 580L SUS F=F580
¥15,989
¥17,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202427PF1408 x 40000L SUS F=F40000
¥92,858
¥102,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202655PF1408 x 830L SUS F=F830
¥16,478
¥18,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208885PF1408 x 850L SUS F=F850
¥16,516
¥18,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210188PF1408 x 7500L SUS F=F7500
¥29,483
¥32,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217511PF1408 x 560L SUS F=F560
¥15,950
¥17,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219839PF1408 x 4100L SUS F=F4100
¥22,853
¥25,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219979PF1408 x 410L SUS F=F410
¥15,659
¥17,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221440PF1408 x 4700L SUS F=F4700
¥24,023
¥26,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223515PF1408 x 9500L SUS F=F9500
¥33,383
¥36,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
88223960PF1408 x 660L SUS F=F660
¥16,145
¥17,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227575PF1408 x 12000L SUS F=F12000
¥38,258
¥42,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228485PF1408 x 420L SUS F=F420
¥15,678
¥17,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230795PF1408 x 260L SUS F=F260
¥15,365
¥16,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
88231678PF1408 x 2800L SUS F=F2800
¥20,318
¥22,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232229PF1408 x 3800L SUS F=F3800
¥22,268
¥24,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232719PF1408 x 390L SUS F=F390
¥15,619
¥17,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
88235756PF1408 x 250L SUS F=F250
¥15,346
¥16,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
88237427PF1408 x 780L SUS F=F780
¥16,379
¥18,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238687PF1408 x 1750L SUS F=F1750
¥18,272
¥20,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240121PF1408 x 3500L SUS F=F3500
¥21,683
¥23,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241137PF1408 x 14000L SUS F=F14000
¥42,158
¥46,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241846PF1408 x 16000L SUS F=F16000
¥46,058
¥50,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244461PF1408 x 1800L SUS F=F1800
¥18,368
¥20,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245215PF1408 x 710L SUS F=F710
¥16,243
¥17,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246755PF1408 x 2400L SUS F=F2400
¥19,538
¥21,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246920PF1408 x 650L SUS F=F650
¥16,126
¥17,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246965PF1408 x 20000L SUS F=F20000
¥53,858
¥59,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
88258698PF1408 x 400L SUS F=F400
¥15,638
¥17,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260195PF1408 x 4500L SUS F=F4500
¥23,633
¥25,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
88260405PF1408 x 1650L SUS F=F1650
¥18,076
¥19,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261507PF1408 x 440L SUS F=F440
¥15,716
¥17,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265969PF1408 x 2900L SUS F=F2900
¥20,513
¥22,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする