曜日別特売

PF1408 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1408 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:19
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166675PF1408 x 260L C=C260
¥3,888
¥4,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166691PF1408 x 600L C=C600
¥4,550
¥5,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167007PF1408 x 20000L C=C20000
¥42,380
¥46,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167470PF1408 x 1800L C=C1800
¥6,890
¥7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170148PF1408 x 1100L C=C1100
¥5,526
¥6,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172458PF1408 x 1300L C=C1300
¥5,916
¥6,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178295PF1408 x 1000L C=C1000
¥5,330
¥5,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178661PF1408 x 7000L C=C7000
¥17,030
¥18,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183701PF1408 x 220L C=C220
¥3,810
¥4,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185015PF1408 x 850L C=C850
¥5,039
¥5,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185645PF1408 x 400L C=C400
¥4,160
¥4,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
88186266PF1408 x 380L C=C380
¥4,122
¥4,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187000PF1408 x 8500L C=C8500
¥19,956
¥21,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188409PF1408 x 750L C=C750
¥4,845
¥5,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190606PF1408 x 440L C=C440
¥4,239
¥4,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190895PF1408 x 1950L C=C1950
¥7,185
¥7,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
88190990PF1408 x 590L C=C590
¥4,532
¥4,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193196PF1408 x 3000L C=C3000
¥9,230
¥10,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194045PF1408 x 710L C=C710
¥4,766
¥5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198297PF1408 x 11000L C=C11000
¥24,830
¥27,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198516PF1408 x 760L C=C760
¥4,863
¥5,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203109PF1408 x 4600L C=C4600
¥12,350
¥13,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204211PF1408 x 1650L C=C1650
¥6,599
¥7,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204457PF1408 x 200L C=C200
¥3,770
¥4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206216PF1408 x 980L C=C980
¥5,292
¥5,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207196PF1408 x 550L C=C550
¥4,455
¥4,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207440PF1408 x 25000L C=C25000
¥52,130
¥57,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209996PF1408 x 610L C=C610
¥4,572
¥5,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213451PF1408 x 730L C=C730
¥4,806
¥5,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214835PF1408 x 830L C=C830
¥5,000
¥5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214896PF1408 x 5500L C=C5500
¥14,106
¥15,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216707PF1408 x 880L C=C880
¥5,098
¥5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222630PF1408 x 2400L C=C2400
¥8,060
¥8,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
88224231PF1408 x 780L C=C780
¥4,902
¥5,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225071PF1408 x 680L C=C680
¥4,708
¥5,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230881PF1408 x 930L C=C930
¥5,196
¥5,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
88233717PF1408 x 16000L C=C16000
¥34,580
¥38,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236551PF1408 x 790L C=C790
¥4,922
¥5,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236648PF1408 x 2200L C=C2200
¥7,670
¥8,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236849PF1408 x 420L C=C420
¥4,200
¥4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88236928PF1408 x 3800L C=C3800
¥10,790
¥11,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239561PF1408 x 870L C=C870
¥5,079
¥5,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
88240516PF1408 x 2700L C=C2700
¥8,646
¥9,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242747PF1408 x 840L C=C840
¥5,019
¥5,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
88243797PF1408 x 630L C=C630
¥4,610
¥5,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252678PF1408 x 1400L C=C1400
¥6,110
¥6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253631PF1408 x 14000L C=C14000
¥30,680
¥33,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253895PF1408 x 2300L C=C2300
¥7,866
¥8,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254595PF1408 x 2800L C=C2800
¥8,840
¥9,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
88255636PF1408 x 860L C=C860
¥5,058
¥5,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする