曜日別特売

PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:19
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165905PF1408 x 210L 8002+C=C+8002210
¥4,906
¥5,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
88166106PF1408 x 460L 8002+C=C+8002460
¥5,392
¥5,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169518PF1408 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥13,465
¥14,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169527PF1408 x 1450L 8002+C=C+80021450
¥7,323
¥8,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170656PF1408 x 1350L 8002+C=C+80021350
¥7,129
¥7,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170936PF1408 x 760L 8002+C=C+8002760
¥5,978
¥6,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
88174515PF1408 x 830L 8002+C=C+8002830
¥6,115
¥6,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175091PF1408 x 1050L 8002+C=C+80021050
¥6,543
¥7,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175861PF1408 x 390L 8002+C=C+8002390
¥5,256
¥5,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181847PF1408 x 7000L 8002+C=C+80027000
¥18,145
¥19,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191550PF1408 x 700L 8002+C=C+8002700
¥5,860
¥6,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193930PF1408 x 1650L 8002+C=C+80021650
¥7,713
¥8,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195470PF1408 x 570L 8002+C=C+8002570
¥5,608
¥6,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195698PF1408 x 2500L 8002+C=C+80022500
¥9,370
¥10,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196581PF1408 x 3400L 8002+C=C+80023400
¥11,125
¥12,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202497PF1408 x 19000L 8002+C=C+800219000
¥41,545
¥45,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
88202820PF1408 x 20000L 8002+C=C+800220000
¥43,495
¥47,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206295PF1408 x 14000L 8002+C=C+800214000
¥31,795
¥34,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
88206819PF1408 x 540L 8002+C=C+8002540
¥5,549
¥6,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207921PF1408 x 1100L 8002+C=C+80021100
¥6,640
¥7,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210285PF1408 x 15000L 8002+C=C+800215000
¥33,745
¥37,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211631PF1408 x 950L 8002+C=C+8002950
¥6,349
¥6,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217188PF1408 x 11000L 8002+C=C+800211000
¥25,945
¥28,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217477PF1408 x 620L 8002+C=C+8002620
¥5,705
¥6,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218335PF1408 x 17000L 8002+C=C+800217000
¥37,645
¥41,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220767PF1408 x 670L 8002+C=C+8002670
¥5,803
¥6,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
88221519PF1408 x 580L 8002+C=C+8002580
¥5,626
¥6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222867PF1408 x 230L 8002+C=C+8002230
¥4,945
¥5,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225396PF1408 x 440L 8002+C=C+8002440
¥5,353
¥5,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228659PF1408 x 920L 8002+C=C+8002920
¥6,289
¥6,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228869PF1408 x 380L 8002+C=C+8002380
¥5,236
¥5,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230041PF1408 x 3300L 8002+C=C+80023300
¥10,930
¥12,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230750PF1408 x 980L 8002+C=C+8002980
¥6,406
¥7,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238371PF1408 x 940L 8002+C=C+8002940
¥6,329
¥6,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
88242966PF1408 x 510L 8002+C=C+8002510
¥5,490
¥6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244025PF1408 x 4100L 8002+C=C+80024100
¥12,490
¥13,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245486PF1408 x 25000L 8002+C=C+800225000
¥53,245
¥58,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245705PF1408 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥23,995
¥26,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245809PF1408 x 12000L 8002+C=C+800212000
¥27,895
¥30,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248076PF1408 x 640L 8002+C=C+8002640
¥5,743
¥6,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
88251436PF1408 x 780L 8002+C=C+8002780
¥6,016
¥6,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88253500PF1408 x 560L 8002+C=C+8002560
¥5,588
¥6,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
88254306PF1408 x 4200L 8002+C=C+80024200
¥12,685
¥13,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88257989PF1408 x 240L 8002+C=C+8002240
¥4,963
¥5,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
88261069PF1408 x 710L 8002+C=C+8002710
¥5,880
¥6,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88262855PF1408 x 4800L 8002+C=C+80024800
¥13,855
¥15,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264061PF1408 x 630L 8002+C=C+8002630
¥5,725
¥6,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264097PF1408 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥7,909
¥8,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
88264569PF1408 x 880L 8002+C=C+8002880
¥6,212
¥6,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
88265890PF1408 x 1550L 8002+C=C+80021550
¥7,519
¥8,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする