曜日別特売

PF1408 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1408 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:19
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88171925PF1408 x 4800L F=F4800
¥12,740
¥14,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173289PF1408 x 2900L F=F2900
¥9,036
¥9,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
88175030PF1408 x 6500L F=F6500
¥16,056
¥17,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179388PF1408 x 3000L F=F3000
¥9,230
¥10,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179948PF1408 x 940L F=F940
¥5,215
¥5,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180630PF1408 x 1050L F=F1050
¥5,429
¥5,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180849PF1408 x 300L F=F300
¥3,966
¥4,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
88180946PF1408 x 3100L F=F3100
¥9,426
¥10,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181488PF1408 x 790L F=F790
¥4,922
¥5,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183046PF1408 x 490L F=F490
¥4,338
¥4,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183789PF1408 x 9000L F=F9000
¥20,930
¥23,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183920PF1408 x 580L F=F580
¥4,512
¥4,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184821PF1408 x 900L F=F900
¥5,136
¥5,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
88184970PF1408 x 620L F=F620
¥4,590
¥5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185968PF1408 x 25000L F=F25000
¥52,130
¥57,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
88188917PF1408 x 560L F=F560
¥4,473
¥4,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191988PF1408 x 420L F=F420
¥4,200
¥4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192040PF1408 x 6000L F=F6000
¥15,080
¥16,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192049PF1408 x 410L F=F410
¥4,182
¥4,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193546PF1408 x 3600L F=F3600
¥10,400
¥11,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88193851PF1408 x 2400L F=F2400
¥8,060
¥8,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194551PF1408 x 4700L F=F4700
¥12,546
¥13,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
88194727PF1408 x 720L F=F720
¥4,785
¥5,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196258PF1408 x 860L F=F860
¥5,058
¥5,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198830PF1408 x 570L F=F570
¥4,493
¥4,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199006PF1408 x 1500L F=F1500
¥6,306
¥6,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199636PF1408 x 2600L F=F2600
¥8,450
¥9,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200406PF1408 x 760L F=F760
¥4,863
¥5,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203161PF1408 x 810L F=F810
¥4,962
¥5,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204518PF1408 x 8000L F=F8000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
88204561PF1408 x 730L F=F730
¥4,806
¥5,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
88208359PF1408 x 520L F=F520
¥4,395
¥4,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210380PF1408 x 350L F=F350
¥4,065
¥4,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210879PF1408 x 8500L F=F8500
¥19,956
¥21,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
88210888PF1408 x 16000L F=F16000
¥34,580
¥38,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
88214790PF1408 x 400L F=F400
¥4,160
¥4,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
88217906PF1408 x 1400L F=F1400
¥6,110
¥6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218396PF1408 x 2300L F=F2300
¥7,866
¥8,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220390PF1408 x 11000L F=F11000
¥24,830
¥27,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225807PF1408 x 930L F=F930
¥5,196
¥5,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230278PF1408 x 3300L F=F3300
¥9,816
¥10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232141PF1408 x 4200L F=F4200
¥11,570
¥12,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238285PF1408 x 3800L F=F3800
¥10,790
¥11,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
88238651PF1408 x 220L F=F220
¥3,810
¥4,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239475PF1408 x 5500L F=F5500
¥14,106
¥15,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244479PF1408 x 2200L F=F2200
¥7,670
¥8,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244628PF1408 x 1700L F=F1700
¥6,696
¥7,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
88245407PF1408 x 18000L F=F18000
¥38,480
¥42,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
88248715PF1408 x 680L F=F680
¥4,708
¥5,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
88252687PF1408 x 950L F=F950
¥5,235
¥5,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする