曜日別特売

PF1408 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)

PF1408 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1408 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
27
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/2
材質(内管)
ホース:19
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88167436PF1408 x 1000L 8001+F=F+80011000
¥6,445
¥7,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
88167497PF1408 x 610L 8001+F=F+8001610
¥5,686
¥6,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
88169509PF1408 x 400L 8001+F=F+8001400
¥5,275
¥5,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
88170200PF1408 x 480L 8001+F=F+8001480
¥5,432
¥5,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172099PF1408 x 3400L 8001+F=F+80013400
¥11,125
¥12,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173517PF1408 x 1100L 8001+F=F+80011100
¥6,640
¥7,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
88173736PF1408 x 3300L 8001+F=F+80013300
¥10,930
¥12,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
88176746PF1408 x 310L 8001+F=F+8001310
¥5,100
¥5,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
88177629PF1408 x 950L 8001+F=F+8001950
¥6,349
¥6,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
88178189PF1408 x 230L 8001+F=F+8001230
¥4,945
¥5,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
88179677PF1408 x 1800L 8001+F=F+80011800
¥8,005
¥8,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
88183737PF1408 x 380L 8001+F=F+8001380
¥5,236
¥5,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
88185207PF1408 x 940L 8001+F=F+8001940
¥6,329
¥6,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
88187018PF1408 x 2100L 8001+F=F+80012100
¥8,590
¥9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
88191227PF1408 x 890L 8001+F=F+8001890
¥6,232
¥6,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
88192487PF1408 x 560L 8001+F=F+8001560
¥5,588
¥6,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
88195217PF1408 x 4900L 8001+F=F+80014900
¥14,050
¥15,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
88196206PF1408 x 390L 8001+F=F+8001390
¥5,256
¥5,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
88197089PF1408 x 200L 8001+F=F+8001200
¥4,885
¥5,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
88198358PF1408 x 930L 8001+F=F+8001930
¥6,310
¥6,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
88199530PF1408 x 680L 8001+F=F+8001680
¥5,822
¥6,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
88200431PF1408 x 760L 8001+F=F+8001760
¥5,978
¥6,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
88203791PF1408 x 920L 8001+F=F+8001920
¥6,289
¥6,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
88205681PF1408 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥13,660
¥15,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
88207169PF1408 x 470L 8001+F=F+8001470
¥5,413
¥5,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209129PF1408 x 700L 8001+F=F+8001700
¥5,860
¥6,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
88209890PF1408 x 870L 8001+F=F+8001870
¥6,193
¥6,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211536PF1408 x 1650L 8001+F=F+80011650
¥7,713
¥8,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
88211981PF1408 x 30000L 8001+F=F+800130000
¥62,995
¥69,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
88212577PF1408 x 340L 8001+F=F+8001340
¥5,159
¥5,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
88213977PF1408 x 500L 8001+F=F+8001500
¥5,470
¥6,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
88215000PF1408 x 800L 8001+F=F+8001800
¥6,055
¥6,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
88216637PF1408 x 1250L 8001+F=F+80011250
¥6,933
¥7,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218500PF1408 x 3000L 8001+F=F+80013000
¥10,345
¥11,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
88218999PF1408 x 1050L 8001+F=F+80011050
¥6,543
¥7,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
88219306PF1408 x 19000L 8001+F=F+800119000
¥41,545
¥45,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
88220101PF1408 x 240L 8001+F=F+8001240
¥4,963
¥5,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
88222761PF1408 x 2800L 8001+F=F+80012800
¥9,955
¥10,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
88225990PF1408 x 1150L 8001+F=F+80011150
¥6,739
¥7,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
88227286PF1408 x 4400L 8001+F=F+80014400
¥13,075
¥14,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
88228011PF1408 x 1550L 8001+F=F+80011550
¥7,519
¥8,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
88229246PF1408 x 4800L 8001+F=F+80014800
¥13,855
¥15,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
88230269PF1408 x 300L 8001+F=F+8001300
¥5,080
¥5,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
88232789PF1408 x 12000L 8001+F=F+800112000
¥27,895
¥30,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239335PF1408 x 11000L 8001+F=F+800111000
¥25,945
¥28,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
88239895PF1408 x 3200L 8001+F=F+80013200
¥10,735
¥11,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
88241426PF1408 x 16000L 8001+F=F+800116000
¥35,695
¥39,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
88244436PF1408 x 580L 8001+F=F+8001580
¥5,626
¥6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
88246046PF1408 x 530L 8001+F=F+8001530
¥5,530
¥6,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
88247805PF1408 x 860L 8001+F=F+8001860
¥6,172
¥6,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする