曜日別特売

PF1704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166587PF1704 x 900L SUS C=C900
¥11,669
¥12,836(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172781PF1704 x 930L SUS C=C930
¥11,730
¥12,903(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176290PF1704 x 700L SUS C=C700
¥11,265
¥12,392(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177401PF1704 x 720L SUS C=C720
¥11,306
¥12,437(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177900PF1704 x 630L SUS C=C630
¥11,122
¥12,234(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177970PF1704 x 230L SUS C=C230
¥10,312
¥11,343(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178381PF1704 x 680L SUS C=C680
¥11,223
¥12,345(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178478PF1704 x 830L SUS C=C830
¥11,529
¥12,682(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180088PF1704 x 1200L SUS C=C1200
¥12,279
¥13,507(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180490PF1704 x 2200L SUS C=C2200
¥14,306
¥15,737(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186345PF1704 x 540L SUS C=C540
¥10,939
¥12,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188016PF1704 x 260L SUS C=C260
¥10,372
¥11,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188716PF1704 x 1950L SUS C=C1950
¥13,799
¥15,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189696PF1704 x 290L SUS C=C290
¥10,433
¥11,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191349PF1704 x 800L SUS C=C800
¥11,468
¥12,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192600PF1704 x 1800L SUS C=C1800
¥13,495
¥14,845(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192670PF1704 x 3100L SUS C=C3100
¥16,132
¥17,745(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192740PF1704 x 1250L SUS C=C1250
¥12,379
¥13,617(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197771PF1704 x 8500L SUS C=C8500
¥27,082
¥29,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198936PF1704 x 510L SUS C=C510
¥10,879
¥11,967(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199189PF1704 x 760L SUS C=C760
¥11,385
¥12,524(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199365PF1704 x 550L SUS C=C550
¥10,960
¥12,056(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200580PF1704 x 1400L SUS C=C1400
¥12,683
¥13,951(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201158PF1704 x 9000L SUS C=C9000
¥28,096
¥30,906(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201955PF1704 x 50000L SUS C=C50000
¥111,243
¥122,367(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203529PF1704 x 660L SUS C=C660
¥11,183
¥12,301(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205805PF1704 x 380L SUS C=C380
¥10,615
¥11,677(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206286PF1704 x 2700L SUS C=C2700
¥15,320
¥16,852(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209025PF1704 x 3700L SUS C=C3700
¥17,349
¥19,084(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210425PF1704 x 13000L SUS C=C13000
¥36,208
¥39,829(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212665PF1704 x 480L SUS C=C480
¥10,819
¥11,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213110PF1704 x 200L SUS C=C200
¥10,250
¥11,275(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219875PF1704 x 1900L SUS C=C1900
¥13,698
¥15,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221729PF1704 x 4400L SUS C=C4400
¥18,768
¥20,645(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224590PF1704 x 400L SUS C=C400
¥10,656
¥11,722(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226629PF1704 x 4300L SUS C=C4300
¥18,565
¥20,422(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227837PF1704 x 270L SUS C=C270
¥10,392
¥11,431(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229271PF1704 x 570L SUS C=C570
¥11,000
¥12,100(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231626PF1704 x 920L SUS C=C920
¥11,710
¥12,881(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232886PF1704 x 1050L SUS C=C1050
¥11,975
¥13,173(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235677PF1704 x 940L SUS C=C940
¥11,752
¥12,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237348PF1704 x 12000L SUS C=C12000
¥34,180
¥37,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238626PF1704 x 1500L SUS C=C1500
¥12,886
¥14,175(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238766PF1704 x 4600L SUS C=C4600
¥19,175
¥21,093(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241015PF1704 x 8000L SUS C=C8000
¥26,068
¥28,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248505PF1704 x 390L SUS C=C390
¥10,635
¥11,699(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249248PF1704 x 3000L SUS C=C3000
¥15,928
¥17,521(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251041PF1704 x 7000L SUS C=C7000
¥24,040
¥26,444(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252599PF1704 x 560L SUS C=C560
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
88255837PF1704 x 4900L SUS C=C4900
¥19,782
¥21,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする