曜日別特売

PF1704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166998PF1704 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥34,752
¥38,227(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167768PF1704 x 1950L SUS 8002+C=C+80021950
¥16,399
¥18,039(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168459PF1704 x 810L SUS 8002+C=C+8002810
¥14,088
¥15,497(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168590PF1704 x 2200L SUS 8002+C=C+80022200
¥16,906
¥18,597(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169001PF1704 x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥42,863
¥47,149(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171320PF1704 x 1650L SUS 8002+C=C+80021650
¥15,790
¥17,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173079PF1704 x 270L SUS 8002+C=C+8002270
¥12,992
¥14,291(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176990PF1704 x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥13,296
¥14,626(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177437PF1704 x 1900L SUS 8002+C=C+80021900
¥16,298
¥17,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179257PF1704 x 380L SUS 8002+C=C+8002380
¥13,215
¥14,537(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180587PF1704 x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥13,803
¥15,183(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181016PF1704 x 1600L SUS 8002+C=C+80021600
¥15,690
¥17,259(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184471PF1704 x 540L SUS 8002+C=C+8002540
¥13,539
¥14,893(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184681PF1704 x 740L SUS 8002+C=C+8002740
¥13,946
¥15,341(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185128PF1704 x 520L SUS 8002+C=C+8002520
¥13,499
¥14,849(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186415PF1704 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥13,012
¥14,313(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188305PF1704 x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥13,419
¥14,761(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193318PF1704 x 350L SUS 8002+C=C+8002350
¥13,155
¥14,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198367PF1704 x 2300L SUS 8002+C=C+80022300
¥17,109
¥18,820(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199320PF1704 x 700L SUS 8002+C=C+8002700
¥13,865
¥15,252(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203845PF1704 x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥12,912
¥14,203(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204089PF1704 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥20,760
¥22,836(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205157PF1704 x 720L SUS 8002+C=C+8002720
¥13,906
¥15,297(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207930PF1704 x 210L SUS 8002+C=C+8002210
¥12,870
¥14,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208061PF1704 x 30000L SUS 8002+C=C+800230000
¥73,283
¥80,611(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208158PF1704 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥13,316
¥14,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208386PF1704 x 780L SUS 8002+C=C+8002780
¥14,026
¥15,429(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210127PF1704 x 600L SUS 8002+C=C+8002600
¥13,662
¥15,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211378PF1704 x 800L SUS 8002+C=C+8002800
¥14,068
¥15,475(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214948PF1704 x 1550L SUS 8002+C=C+80021550
¥15,588
¥17,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217687PF1704 x 12000L SUS 8002+C=C+800212000
¥36,780
¥40,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218466PF1704 x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥44,892
¥49,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219918PF1704 x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥13,479
¥14,827(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222779PF1704 x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥13,885
¥15,274(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227871PF1704 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥17,513
¥19,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229788PF1704 x 730L SUS 8002+C=C+8002730
¥13,926
¥15,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230725PF1704 x 900L SUS 8002+C=C+8002900
¥14,269
¥15,696(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231066PF1704 x 460L SUS 8002+C=C+8002460
¥13,378
¥14,716(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236219PF1704 x 2000L SUS 8002+C=C+80022000
¥16,500
¥18,150(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236420PF1704 x 250L SUS 8002+C=C+8002250
¥12,950
¥14,245(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236831PF1704 x 980L SUS 8002+C=C+8002980
¥14,433
¥15,876(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237235PF1704 x 1500L SUS 8002+C=C+80021500
¥15,486
¥17,035(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238477PF1704 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥14,453
¥15,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240105PF1704 x 13000L SUS 8002+C=C+800213000
¥38,808
¥42,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240699PF1704 x 25000L SUS 8002+C=C+800225000
¥63,143
¥69,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241469PF1704 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥15,183
¥16,701(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241636PF1704 x 360L SUS 8002+C=C+8002360
¥13,176
¥14,494(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241679PF1704 x 940L SUS 8002+C=C+8002940
¥14,352
¥15,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243228PF1704 x 2600L SUS 8002+C=C+80022600
¥17,718
¥19,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245319PF1704 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥13,783
¥15,161(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする