曜日別特売

PF1704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166036PF1704 x 1150L SUS 8001+F=F+80011150
¥14,776
¥16,254(税込)
6日以内出荷
返品不可
88167540PF1704 x 1550L SUS 8001+F=F+80011550
¥15,588
¥17,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171338PF1704 x 4900L SUS 8001+F=F+80014900
¥22,382
¥24,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172808PF1704 x 7500L SUS 8001+F=F+80017500
¥27,653
¥30,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176579PF1704 x 570L SUS 8001+F=F+8001570
¥13,600
¥14,960(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177647PF1704 x 210L SUS 8001+F=F+8001210
¥12,870
¥14,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179081PF1704 x 740L SUS 8001+F=F+8001740
¥13,946
¥15,341(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180289PF1704 x 2100L SUS 8001+F=F+80012100
¥16,705
¥18,376(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180447PF1704 x 780L SUS 8001+F=F+8001780
¥14,026
¥15,429(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182617PF1704 x 4000L SUS 8001+F=F+80014000
¥20,556
¥22,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185277PF1704 x 2500L SUS 8001+F=F+80012500
¥17,513
¥19,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185828PF1704 x 4100L SUS 8001+F=F+80014100
¥20,760
¥22,836(税込)
6日以内出荷
返品不可
88186230PF1704 x 30000L SUS 8001+F=F+800130000
¥73,283
¥80,611(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187149PF1704 x 790L SUS 8001+F=F+8001790
¥14,046
¥15,451(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187788PF1704 x 12000L SUS 8001+F=F+800112000
¥36,780
¥40,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190150PF1704 x 6000L SUS 8001+F=F+80016000
¥24,612
¥27,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190789PF1704 x 490L SUS 8001+F=F+8001490
¥13,439
¥14,783(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192697PF1704 x 870L SUS 8001+F=F+8001870
¥14,210
¥15,631(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194481PF1704 x 360L SUS 8001+F=F+8001360
¥13,176
¥14,494(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195969PF1704 x 4800L SUS 8001+F=F+80014800
¥22,179
¥24,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199618PF1704 x 13000L SUS 8001+F=F+800113000
¥38,808
¥42,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202129PF1704 x 350L SUS 8001+F=F+8001350
¥13,155
¥14,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204588PF1704 x 1200L SUS 8001+F=F+80011200
¥14,879
¥16,367(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206040PF1704 x 1900L SUS 8001+F=F+80011900
¥16,298
¥17,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206600PF1704 x 1450L SUS 8001+F=F+80011450
¥15,386
¥16,925(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207555PF1704 x 690L SUS 8001+F=F+8001690
¥13,845
¥15,230(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209068PF1704 x 1600L SUS 8001+F=F+80011600
¥15,690
¥17,259(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212175PF1704 x 950L SUS 8001+F=F+8001950
¥14,372
¥15,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214607PF1704 x 340L SUS 8001+F=F+8001340
¥13,135
¥14,449(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215158PF1704 x 710L SUS 8001+F=F+8001710
¥13,885
¥15,274(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215167PF1704 x 2900L SUS 8001+F=F+80012900
¥18,326
¥20,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215989PF1704 x 5500L SUS 8001+F=F+80015500
¥23,598
¥25,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216838PF1704 x 50000L SUS 8001+F=F+800150000
¥113,843
¥125,227(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217145PF1704 x 11000L SUS 8001+F=F+800111000
¥34,752
¥38,227(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217809PF1704 x 3400L SUS 8001+F=F+80013400
¥19,339
¥21,273(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218886PF1704 x 1050L SUS 8001+F=F+80011050
¥14,575
¥16,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220916PF1704 x 3100L SUS 8001+F=F+80013100
¥18,732
¥20,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222009PF1704 x 17000L SUS 8001+F=F+800117000
¥46,920
¥51,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224836PF1704 x 700L SUS 8001+F=F+8001700
¥13,865
¥15,252(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227995PF1704 x 600L SUS 8001+F=F+8001600
¥13,662
¥15,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228038PF1704 x 16000L SUS 8001+F=F+800116000
¥44,892
¥49,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228257PF1704 x 25000L SUS 8001+F=F+800125000
¥63,143
¥69,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233769PF1704 x 270L SUS 8001+F=F+8001270
¥12,992
¥14,291(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233796PF1704 x 840L SUS 8001+F=F+8001840
¥14,149
¥15,564(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235835PF1704 x 860L SUS 8001+F=F+8001860
¥14,189
¥15,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237208PF1704 x 560L SUS 8001+F=F+8001560
¥13,580
¥14,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243386PF1704 x 650L SUS 8001+F=F+8001650
¥13,762
¥15,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244366PF1704 x 1850L SUS 8001+F=F+80011850
¥16,198
¥17,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244960PF1704 x 930L SUS 8001+F=F+8001930
¥14,330
¥15,763(税込)
6日以内出荷
返品不可
88245118PF1704 x 410L SUS 8001+F=F+8001410
¥13,276
¥14,604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする