曜日別特売

PF1704 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166420PF1704 x 750L SUS R=R750
¥8,802
¥9,682(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169868PF1704 x 9000L SUS R=R9000
¥25,533
¥28,086(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169938PF1704 x 19000L SUS R=R19000
¥45,813
¥50,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171137PF1704 x 300L SUS R=R300
¥7,890
¥8,679(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172345PF1704 x 990L SUS R=R990
¥9,290
¥10,219(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175319PF1704 x 4300L SUS R=R4300
¥16,002
¥17,602(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177279PF1704 x 550L SUS R=R550
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178241PF1704 x 840L SUS R=R840
¥8,986
¥9,885(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179151PF1704 x 17000L SUS R=R17000
¥41,758
¥45,934(税込)
6日以内出荷
返品不可
88181418PF1704 x 700L SUS R=R700
¥8,702
¥9,572(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185347PF1704 x 870L SUS R=R870
¥9,048
¥9,953(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185566PF1704 x 930L SUS R=R930
¥9,168
¥10,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189651PF1704 x 770L SUS R=R770
¥8,843
¥9,727(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190247PF1704 x 260L SUS R=R260
¥7,809
¥8,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191279PF1704 x 1000L SUS R=R1000
¥9,309
¥10,240(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192155PF1704 x 1050L SUS R=R1050
¥9,412
¥10,353(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192785PF1704 x 13000L SUS R=R13000
¥33,645
¥37,010(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193370PF1704 x 25000L SUS R=R25000
¥57,980
¥63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193537PF1704 x 3500L SUS R=R3500
¥14,379
¥15,817(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196486PF1704 x 490L SUS R=R490
¥8,276
¥9,104(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197615PF1704 x 2500L SUS R=R2500
¥12,350
¥13,585(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201867PF1704 x 310L SUS R=R310
¥7,910
¥8,701(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204229PF1704 x 330L SUS R=R330
¥7,952
¥8,747(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205139PF1704 x 3400L SUS R=R3400
¥14,176
¥15,594(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205200PF1704 x 600L SUS R=R600
¥8,499
¥9,349(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205306PF1704 x 4800L SUS R=R4800
¥17,016
¥18,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207896PF1704 x 800L SUS R=R800
¥8,905
¥9,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208910PF1704 x 4100L SUS R=R4100
¥15,598
¥17,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209296PF1704 x 470L SUS R=R470
¥8,236
¥9,060(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212489PF1704 x 18000L SUS R=R18000
¥43,785
¥48,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217407PF1704 x 3100L SUS R=R3100
¥13,569
¥14,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217556PF1704 x 250L SUS R=R250
¥7,788
¥8,567(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217879PF1704 x 3600L SUS R=R3600
¥14,583
¥16,041(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218405PF1704 x 340L SUS R=R340
¥7,972
¥8,769(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219848PF1704 x 920L SUS R=R920
¥9,148
¥10,063(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220819PF1704 x 580L SUS R=R580
¥8,459
¥9,305(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221625PF1704 x 940L SUS R=R940
¥9,189
¥10,108(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221939PF1704 x 530L SUS R=R530
¥8,356
¥9,192(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222368PF1704 x 1800L SUS R=R1800
¥10,932
¥12,025(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223165PF1704 x 210L SUS R=R210
¥7,708
¥8,479(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224967PF1704 x 220L SUS R=R220
¥7,729
¥8,502(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225491PF1704 x 360L SUS R=R360
¥8,013
¥8,814(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229009PF1704 x 520L SUS R=R520
¥8,336
¥9,170(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234627PF1704 x 8000L SUS R=R8000
¥23,505
¥25,856(税込)
6日以内出荷
返品不可
88235589PF1704 x 970L SUS R=R970
¥9,249
¥10,174(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241645PF1704 x 1350L SUS R=R1350
¥10,020
¥11,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243201PF1704 x 6000L SUS R=R6000
¥19,449
¥21,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247620PF1704 x 510L SUS R=R510
¥8,316
¥9,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253360PF1704 x 290L SUS R=R290
¥7,870
¥8,657(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254656PF1704 x 890L SUS R=R890
¥9,086
¥9,995(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする