曜日別特売

PF1704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166359PF1704 x 490L 8002+C=C+8002490
¥4,190
¥4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169920PF1704 x 680L 8002+C=C+8002680
¥4,575
¥5,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173709PF1704 x 1550L 8002+C=C+80021550
¥6,339
¥6,973(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177105PF1704 x 4600L 8002+C=C+80024600
¥12,526
¥13,779(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178627PF1704 x 920L 8002+C=C+8002920
¥5,062
¥5,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178731PF1704 x 2900L 8002+C=C+80022900
¥9,078
¥9,986(税込)
6日以内出荷
返品不可
88182310PF1704 x 8500L 8002+C=C+80028500
¥20,433
¥22,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183150PF1704 x 4500L 8002+C=C+80024500
¥12,322
¥13,554(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185871PF1704 x 480L 8002+C=C+8002480
¥4,170
¥4,587(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189100PF1704 x 450L 8002+C=C+8002450
¥4,109
¥4,520(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191017PF1704 x 700L 8002+C=C+8002700
¥4,616
¥5,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
88197911PF1704 x 4100L 8002+C=C+80024100
¥11,512
¥12,663(税込)
6日以内出荷
返品不可
88199801PF1704 x 260L 8002+C=C+8002260
¥3,723
¥4,095(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201115PF1704 x 620L 8002+C=C+8002620
¥4,455
¥4,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202366PF1704 x 13000L 8002+C=C+800213000
¥29,559
¥32,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202865PF1704 x 210L 8002+C=C+8002210
¥3,622
¥3,984(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202926PF1704 x 1000L 8002+C=C+80021000
¥5,223
¥5,745(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203145PF1704 x 760L 8002+C=C+8002760
¥4,736
¥5,210(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203389PF1704 x 890L 8002+C=C+8002890
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203441PF1704 x 16000L 8002+C=C+800216000
¥35,643
¥39,207(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207065PF1704 x 340L 8002+C=C+8002340
¥3,886
¥4,275(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213837PF1704 x 1250L 8002+C=C+80021250
¥5,730
¥6,303(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215210PF1704 x 940L 8002+C=C+8002940
¥5,103
¥5,613(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215517PF1704 x 460L 8002+C=C+8002460
¥4,129
¥4,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215560PF1704 x 580L 8002+C=C+8002580
¥4,373
¥4,810(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215605PF1704 x 3800L 8002+C=C+80023800
¥10,902
¥11,992(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216305PF1704 x 10000L 8002+C=C+800210000
¥23,475
¥25,823(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216996PF1704 x 600L 8002+C=C+8002600
¥4,413
¥4,854(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218631PF1704 x 4900L 8002+C=C+80024900
¥13,133
¥14,446(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221869PF1704 x 3300L 8002+C=C+80023300
¥9,889
¥10,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221930PF1704 x 470L 8002+C=C+8002470
¥4,150
¥4,565(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222140PF1704 x 2800L 8002+C=C+80022800
¥8,875
¥9,763(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222341PF1704 x 1750L 8002+C=C+80021750
¥6,745
¥7,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222596PF1704 x 9500L 8002+C=C+80029500
¥22,462
¥24,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226139PF1704 x 3500L 8002+C=C+80023500
¥10,293
¥11,322(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226297PF1704 x 750L 8002+C=C+8002750
¥4,716
¥5,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226489PF1704 x 9000L 8002+C=C+80029000
¥21,448
¥23,593(税込)
6日以内出荷
返品不可
88226927PF1704 x 980L 8002+C=C+8002980
¥5,185
¥5,704(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228081PF1704 x 7500L 8002+C=C+80027500
¥18,405
¥20,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228327PF1704 x 280L 8002+C=C+8002280
¥3,763
¥4,139(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228939PF1704 x 860L 8002+C=C+8002860
¥4,940
¥5,434(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228966PF1704 x 800L 8002+C=C+8002800
¥4,819
¥5,301(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229106PF1704 x 870L 8002+C=C+8002870
¥4,962
¥5,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229840PF1704 x 4000L 8002+C=C+80024000
¥11,308
¥12,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231048PF1704 x 690L 8002+C=C+8002690
¥4,596
¥5,056(税込)
6日以内出荷
返品不可
88231818PF1704 x 5500L 8002+C=C+80025500
¥14,349
¥15,784(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232010PF1704 x 590L 8002+C=C+8002590
¥4,393
¥4,832(税込)
6日以内出荷
返品不可
88232579PF1704 x 2400L 8002+C=C+80022400
¥8,063
¥8,869(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233236PF1704 x 1650L 8002+C=C+80021650
¥6,542
¥7,196(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236386PF1704 x 950L 8002+C=C+8002950
¥5,123
¥5,635(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする