曜日別特売

PF1704 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166201PF1704 x 430L F=F430
¥3,325
¥3,658(税込)
6日以内出荷
返品不可
88168005PF1704 x 2200L F=F2200
¥6,915
¥7,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
88170270PF1704 x 570L F=F570
¥3,609
¥3,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173447PF1704 x 4100L F=F4100
¥10,769
¥11,846(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178365PF1704 x 450L F=F450
¥3,366
¥3,703(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183326PF1704 x 2600L F=F2600
¥7,726
¥8,499(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187176PF1704 x 1700L F=F1700
¥5,902
¥6,492(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189267PF1704 x 740L F=F740
¥3,955
¥4,351(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191060PF1704 x 1200L F=F1200
¥4,888
¥5,377(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191961PF1704 x 490L F=F490
¥3,448
¥3,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193126PF1704 x 25000L F=F25000
¥53,152
¥58,467(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196477PF1704 x 240L F=F240
¥2,940
¥3,234(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198927PF1704 x 1950L F=F1950
¥6,408
¥7,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204141PF1704 x 270L F=F270
¥3,000
¥3,300(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204649PF1704 x 4800L F=F4800
¥12,188
¥13,407(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204701PF1704 x 3500L F=F3500
¥9,550
¥10,505(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206259PF1704 x 250L F=F250
¥2,959
¥3,255(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209601PF1704 x 2500L F=F2500
¥7,522
¥8,274(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211335PF1704 x 610L F=F610
¥3,692
¥4,061(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214196PF1704 x 550L F=F550
¥3,569
¥3,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
88217931PF1704 x 220L F=F220
¥2,900
¥3,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
88218125PF1704 x 930L F=F930
¥4,339
¥4,773(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220006PF1704 x 3400L F=F3400
¥9,348
¥10,283(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220609PF1704 x 720L F=F720
¥3,915
¥4,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222176PF1704 x 500L F=F500
¥3,466
¥3,813(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223400PF1704 x 1300L F=F1300
¥5,089
¥5,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223436PF1704 x 3800L F=F3800
¥10,159
¥11,175(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225421PF1704 x 920L F=F920
¥4,319
¥4,751(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227889PF1704 x 730L F=F730
¥3,935
¥4,329(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228431PF1704 x 480L F=F480
¥3,428
¥3,771(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228781PF1704 x 50000L F=F50000
¥103,852
¥114,237(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229648PF1704 x 13000L F=F13000
¥28,816
¥31,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
88229928PF1704 x 940L F=F940
¥4,360
¥4,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233026PF1704 x 5000L F=F5000
¥12,592
¥13,851(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234085PF1704 x 2400L F=F2400
¥7,320
¥8,052(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238459PF1704 x 590L F=F590
¥3,650
¥4,015(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240419PF1704 x 910L F=F910
¥4,299
¥4,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240595PF1704 x 4000L F=F4000
¥10,565
¥11,622(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240875PF1704 x 830L F=F830
¥4,138
¥4,552(税込)
6日以内出荷
返品不可
88242397PF1704 x 14000L F=F14000
¥30,845
¥33,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243481PF1704 x 600L F=F600
¥3,670
¥4,037(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244181PF1704 x 840L F=F840
¥4,158
¥4,574(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246238PF1704 x 3300L F=F3300
¥9,146
¥10,061(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247315PF1704 x 540L F=F540
¥3,548
¥3,903(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249379PF1704 x 410L F=F410
¥3,285
¥3,614(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249415PF1704 x 2800L F=F2800
¥8,132
¥8,945(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249878PF1704 x 310L F=F310
¥3,082
¥3,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250219PF1704 x 320L F=F320
¥3,102
¥3,412(税込)
6日以内出荷
返品不可
88251391PF1704 x 230L F=F230
¥2,920
¥3,212(税込)
6日以内出荷
返品不可
88252459PF1704 x 870L F=F870
¥4,219
¥4,641(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする