曜日別特売

PF1704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G1/4
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165799PF1704 x 5000L 8001+F=F+80015000
¥13,335
¥14,669(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171171PF1704 x 11000L 8001+F=F+800111000
¥25,503
¥28,053(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171286PF1704 x 370L 8001+F=F+8001370
¥3,948
¥4,343(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172056PF1704 x 800L 8001+F=F+8001800
¥4,819
¥5,301(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177620PF1704 x 490L 8001+F=F+8001490
¥4,190
¥4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178399PF1704 x 220L 8001+F=F+8001220
¥3,643
¥4,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179126PF1704 x 3800L 8001+F=F+80013800
¥10,902
¥11,992(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179345PF1704 x 30000L 8001+F=F+800130000
¥64,035
¥70,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
88179799PF1704 x 400L 8001+F=F+8001400
¥4,008
¥4,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
88184699PF1704 x 4900L 8001+F=F+80014900
¥13,133
¥14,446(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187377PF1704 x 940L 8001+F=F+8001940
¥5,103
¥5,613(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188549PF1704 x 540L 8001+F=F+8001540
¥4,290
¥4,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
88190710PF1704 x 2200L 8001+F=F+80012200
¥7,658
¥8,424(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191541PF1704 x 25000L 8001+F=F+800125000
¥53,895
¥59,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191760PF1704 x 920L 8001+F=F+8001920
¥5,062
¥5,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193065PF1704 x 4300L 8001+F=F+80014300
¥11,916
¥13,108(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198376PF1704 x 390L 8001+F=F+8001390
¥3,986
¥4,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198839PF1704 x 4400L 8001+F=F+80014400
¥12,119
¥13,331(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201097PF1704 x 770L 8001+F=F+8001770
¥4,758
¥5,234(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201481PF1704 x 970L 8001+F=F+8001970
¥5,163
¥5,679(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201587PF1704 x 1250L 8001+F=F+80011250
¥5,730
¥6,303(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201885PF1704 x 10000L 8001+F=F+800110000
¥23,475
¥25,823(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203136PF1704 x 20000L 8001+F=F+800120000
¥43,755
¥48,131(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205796PF1704 x 5500L 8001+F=F+80015500
¥14,349
¥15,784(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205979PF1704 x 420L 8001+F=F+8001420
¥4,048
¥4,453(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207415PF1704 x 340L 8001+F=F+8001340
¥3,886
¥4,275(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210057PF1704 x 830L 8001+F=F+8001830
¥4,880
¥5,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210861PF1704 x 2500L 8001+F=F+80012500
¥8,265
¥9,092(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211920PF1704 x 1800L 8001+F=F+80011800
¥6,846
¥7,531(税込)
6日以内出荷
返品不可
88212647PF1704 x 1750L 8001+F=F+80011750
¥6,745
¥7,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214038PF1704 x 2900L 8001+F=F+80012900
¥9,078
¥9,986(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216506PF1704 x 200L 8001+F=F+8001200
¥3,602
¥3,962(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219157PF1704 x 960L 8001+F=F+8001960
¥5,143
¥5,657(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220645PF1704 x 4100L 8001+F=F+80014100
¥11,512
¥12,663(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222036PF1704 x 260L 8001+F=F+8001260
¥3,723
¥4,095(税込)
6日以内出荷
返品不可
88227460PF1704 x 510L 8001+F=F+8001510
¥4,230
¥4,653(税込)
6日以内出荷
返品不可
88228501PF1704 x 4700L 8001+F=F+80014700
¥12,728
¥14,001(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233017PF1704 x 1650L 8001+F=F+80011650
¥6,542
¥7,196(税込)
6日以内出荷
返品不可
88236158PF1704 x 1550L 8001+F=F+80011550
¥6,339
¥6,973(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239378PF1704 x 530L 8001+F=F+8001530
¥4,270
¥4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239597PF1704 x 9000L 8001+F=F+80019000
¥21,448
¥23,593(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240787PF1704 x 8500L 8001+F=F+80018500
¥20,433
¥22,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
88241040PF1704 x 680L 8001+F=F+8001680
¥4,575
¥5,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243438PF1704 x 350L 8001+F=F+8001350
¥3,906
¥4,297(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244811PF1704 x 12000L 8001+F=F+800112000
¥27,532
¥30,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
88247961PF1704 x 3500L 8001+F=F+80013500
¥10,293
¥11,322(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250411PF1704 x 1350L 8001+F=F+80011350
¥5,935
¥6,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253755PF1704 x 2000L 8001+F=F+80012000
¥7,252
¥7,977(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256275PF1704 x 870L 8001+F=F+8001870
¥4,962
¥5,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257341PF1704 x 4800L 8001+F=F+80014800
¥12,930
¥14,223(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする