曜日別特売

PF1704 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)

PF1704 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1704 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
質量(g)
ホース(1mあたり):190
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
ねじ径R
R1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:12.5
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88166919PF1704 x 2000L R=R2000
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169631PF1704 x 15000L R=R15000
¥32,760
¥36,036(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174540PF1704 x 230L R=R230
¥2,809
¥3,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174926PF1704 x 13000L R=R13000
¥28,705
¥31,576(税込)
6日以内出荷
返品不可
88177821PF1704 x 4400L R=R4400
¥11,265
¥12,392(税込)
6日以内出荷
返品不可
88178959PF1704 x 790L R=R790
¥3,943
¥4,337(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180210PF1704 x 4100L R=R4100
¥10,658
¥11,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
88180885PF1704 x 6000L R=R6000
¥14,509
¥15,960(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185959PF1704 x 870L R=R870
¥4,108
¥4,519(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188007PF1704 x 4300L R=R4300
¥11,062
¥12,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188059PF1704 x 1400L R=R1400
¥5,180
¥5,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188445PF1704 x 350L R=R350
¥3,052
¥3,357(税込)
6日以内出荷
返品不可
88188637PF1704 x 520L R=R520
¥3,396
¥3,736(税込)
6日以内出荷
返品不可
88189511PF1704 x 1900L R=R1900
¥6,195
¥6,815(税込)
6日以内出荷
返品不可
88192776PF1704 x 260L R=R260
¥2,869
¥3,156(税込)
6日以内出荷
返品不可
88193808PF1704 x 19000L R=R19000
¥40,873
¥44,960(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194718PF1704 x 1150L R=R1150
¥4,673
¥5,140(税込)
6日以内出荷
返品不可
88198550PF1704 x 850L R=R850
¥4,066
¥4,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202549PF1704 x 2100L R=R2100
¥6,602
¥7,262(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204859PF1704 x 290L R=R290
¥2,930
¥3,223(税込)
6日以内出荷
返品不可
88205385PF1704 x 680L R=R680
¥3,720
¥4,092(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206268PF1704 x 1050L R=R1050
¥4,472
¥4,919(税込)
6日以内出荷
返品不可
88206365PF1704 x 930L R=R930
¥4,228
¥4,651(税込)
6日以内出荷
返品不可
88208307PF1704 x 710L R=R710
¥3,782
¥4,160(税込)
6日以内出荷
返品不可
88209506PF1704 x 250L R=R250
¥2,848
¥3,133(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211886PF1704 x 600L R=R600
¥3,559
¥3,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214415PF1704 x 14000L R=R14000
¥30,733
¥33,806(税込)
6日以内出荷
返品不可
88214738PF1704 x 8000L R=R8000
¥18,565
¥20,422(税込)
6日以内出荷
返品不可
88216479PF1704 x 3300L R=R3300
¥9,035
¥9,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219611PF1704 x 560L R=R560
¥3,478
¥3,826(税込)
6日以内出荷
返品不可
88220557PF1704 x 1550L R=R1550
¥5,485
¥6,034(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221126PF1704 x 880L R=R880
¥4,126
¥4,539(税込)
6日以内出荷
返品不可
88222605PF1704 x 840L R=R840
¥4,046
¥4,451(税込)
6日以内出荷
返品不可
88223156PF1704 x 900L R=R900
¥4,166
¥4,583(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224100PF1704 x 9500L R=R9500
¥21,608
¥23,769(税込)
6日以内出荷
返品不可
88230531PF1704 x 340L R=R340
¥3,032
¥3,335(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234688PF1704 x 1750L R=R1750
¥5,890
¥6,479(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234977PF1704 x 390L R=R390
¥3,132
¥3,445(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238380PF1704 x 890L R=R890
¥4,146
¥4,561(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240288PF1704 x 580L R=R580
¥3,519
¥3,871(税込)
6日以内出荷
返品不可
88240735PF1704 x 2300L R=R2300
¥7,006
¥7,707(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244741PF1704 x 1100L R=R1100
¥4,573
¥5,030(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250237PF1704 x 540L R=R540
¥3,436
¥3,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
88250526PF1704 x 420L R=R420
¥3,193
¥3,512(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254261PF1704 x 7000L R=R7000
¥16,538
¥18,192(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254446PF1704 x 450L R=R450
¥3,255
¥3,581(税込)
6日以内出荷
返品不可
88254787PF1704 x 3900L R=R3900
¥10,250
¥11,275(税込)
6日以内出荷
返品不可
88256090PF1704 x 920L R=R920
¥4,208
¥4,629(税込)
6日以内出荷
返品不可
88260850PF1704 x 3400L R=R3400
¥9,236
¥10,160(税込)
6日以内出荷
返品不可
88264115PF1704 x 280L R=R280
¥2,909
¥3,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする