曜日別特売

PF1706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)

PF1706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PF1706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上
PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。

用途
油圧、高圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
質量(g)
ホース(1mあたり):330
最高使用圧力(MPa)
17
最小曲げ半径(mm)
60
寸法X(mm)
22
ホース内径(Φmm)
9.5
寸法Y(mm)
19
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
68
補強層
ホース:1W
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
ねじの呼びG
メス:G3/8
材質(内管)
ホース:16.9
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
154件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88169439PF1706 x 1800L SUS 8002+C=C+80021800
¥18,602
¥20,462(税込)
6日以内出荷
返品不可
88169947PF1706 x 1550L SUS 8002+C=C+80021550
¥17,922
¥19,714(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171356PF1706 x 220L SUS 8002+C=C+8002220
¥14,306
¥15,737(税込)
6日以内出荷
返品不可
88172905PF1706 x 2500L SUS 8002+C=C+80022500
¥20,503
¥22,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
88173675PF1706 x 1050L SUS 8002+C=C+80021050
¥16,563
¥18,219(税込)
6日以内出荷
返品不可
88174549PF1706 x 4600L SUS 8002+C=C+80024600
¥26,215
¥28,837(税込)
6日以内出荷
返品不可
88175565PF1706 x 490L SUS 8002+C=C+8002490
¥15,040
¥16,544(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176527PF1706 x 3300L SUS 8002+C=C+80023300
¥22,680
¥24,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
88176807PF1706 x 230L SUS 8002+C=C+8002230
¥14,333
¥15,766(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183430PF1706 x 680L SUS 8002+C=C+8002680
¥15,556
¥17,112(税込)
6日以内出荷
返品不可
88183895PF1706 x 510L SUS 8002+C=C+8002510
¥15,095
¥16,605(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185067PF1706 x 620L SUS 8002+C=C+8002620
¥15,393
¥16,932(税込)
6日以内出荷
返品不可
88185426PF1706 x 11000L SUS 8002+C=C+800211000
¥43,615
¥47,977(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187648PF1706 x 1850L SUS 8002+C=C+80021850
¥18,738
¥20,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
88187849PF1706 x 1500L SUS 8002+C=C+80021500
¥17,785
¥19,564(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191437PF1706 x 920L SUS 8002+C=C+8002920
¥16,209
¥17,830(税込)
6日以内出荷
返品不可
88191970PF1706 x 430L SUS 8002+C=C+8002430
¥14,876
¥16,364(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194691PF1706 x 30000L SUS 8002+C=C+800230000
¥95,272
¥104,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194815PF1706 x 14000L SUS 8002+C=C+800214000
¥51,770
¥56,947(税込)
6日以内出荷
返品不可
88194971PF1706 x 13000L SUS 8002+C=C+800213000
¥49,052
¥53,957(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195461PF1706 x 710L SUS 8002+C=C+8002710
¥15,638
¥17,202(税込)
6日以内出荷
返品不可
88195890PF1706 x 950L SUS 8002+C=C+8002950
¥16,290
¥17,919(税込)
6日以内出荷
返品不可
88196520PF1706 x 15000L SUS 8002+C=C+800215000
¥54,489
¥59,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
88200187PF1706 x 1350L SUS 8002+C=C+80021350
¥17,379
¥19,117(税込)
6日以内出荷
返品不可
88201465PF1706 x 3200L SUS 8002+C=C+80023200
¥22,408
¥24,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
88202251PF1706 x 19000L SUS 8002+C=C+800219000
¥65,365
¥71,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
88203319PF1706 x 8500L SUS 8002+C=C+80028500
¥36,818
¥40,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
88204195PF1706 x 410L SUS 8002+C=C+8002410
¥14,823
¥16,305(税込)
6日以内出荷
返品不可
88207756PF1706 x 480L SUS 8002+C=C+8002480
¥15,012
¥16,513(税込)
6日以内出荷
返品不可
88210170PF1706 x 810L SUS 8002+C=C+8002810
¥15,909
¥17,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
88211771PF1706 x 650L SUS 8002+C=C+8002650
¥15,475
¥17,023(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213015PF1706 x 530L SUS 8002+C=C+8002530
¥15,148
¥16,663(税込)
6日以内出荷
返品不可
88215551PF1706 x 1150L SUS 8002+C=C+80021150
¥16,835
¥18,519(税込)
6日以内出荷
返品不可
88219866PF1706 x 820L SUS 8002+C=C+8002820
¥15,938
¥17,532(税込)
6日以内出荷
返品不可
88221738PF1706 x 17000L SUS 8002+C=C+800217000
¥59,928
¥65,921(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224459PF1706 x 16000L SUS 8002+C=C+800216000
¥57,209
¥62,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
88224581PF1706 x 770L SUS 8002+C=C+8002770
¥15,802
¥17,382(税込)
6日以内出荷
返品不可
88225430PF1706 x 860L SUS 8002+C=C+8002860
¥16,046
¥17,651(税込)
6日以内出荷
返品不可
88233507PF1706 x 18000L SUS 8002+C=C+800218000
¥62,646
¥68,911(税込)
6日以内出荷
返品不可
88234207PF1706 x 280L SUS 8002+C=C+8002280
¥14,468
¥15,915(税込)
6日以内出荷
返品不可
88237960PF1706 x 990L SUS 8002+C=C+8002990
¥16,399
¥18,039(税込)
6日以内出荷
返品不可
88238556PF1706 x 4500L SUS 8002+C=C+80024500
¥25,942
¥28,536(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239080PF1706 x 2900L SUS 8002+C=C+80022900
¥21,592
¥23,751(税込)
6日以内出荷
返品不可
88239588PF1706 x 660L SUS 8002+C=C+8002660
¥15,503
¥17,053(税込)
6日以内出荷
返品不可
88243088PF1706 x 6500L SUS 8002+C=C+80026500
¥31,379
¥34,517(税込)
6日以内出荷
返品不可
88244829PF1706 x 420L SUS 8002+C=C+8002420
¥14,849
¥16,334(税込)
6日以内出荷
返品不可
88246177PF1706 x 670L SUS 8002+C=C+8002670
¥15,529
¥17,082(税込)
6日以内出荷
返品不可
88248645PF1706 x 4100L SUS 8002+C=C+80024100
¥24,855
¥27,341(税込)
6日以内出荷
返品不可
88249817PF1706 x 25000L SUS 8002+C=C+800225000
¥81,678
¥89,846(税込)
6日以内出荷
返品不可
88253299PF1706 x 390L SUS 8002+C=C+8002390
¥14,768
¥16,245(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする